Beli branch line coupler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 4Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 4 cabang, berdimensiBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 30
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 122
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 23
- Dimensions (mm): 122x40x40
- NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) Stainless Steelatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +80
- Fluid: water
- Dimension C (mm): 20
- Socket or Plug: plug
- Valve Structure: No valve
- Dimension BD (mm): 7.5
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Installation Shape: Male thread
- Body Material: stainless
- NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Male Screw Mounting) Stainless Steelatribut:
- Valve Structure: No valve
- Installation Shape: Female thread
- Fluid: water
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Socket or Plug: plug
- Body Material: stainless
- Dimension BD (mm): 7.5
- Dimension C (mm): 20
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 2 cabangBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mmBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 35
- Dimension 2 (mm): 35
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 14
- NITTO KOHKI Hi Coupler 200 Socket (for Male Screw Mounting)atribut:
- Connection Method: One touch type
- Installation Shape: Female thread
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Fluid: air
- Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
- Socket or Plug: socket
- Valve Structure: With valve
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
- Body Material: Steel (chrome plating)
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- NICHIFU Plug Type Connection Terminal FA Typeatribut:
- Acquired JIS Standard: Nothing
- Operating Temperature Range: -40 to +105°C
- Terminal Shape: Plug-in type
- CSA Standard Acquisition: Yes
- Color: Red transparent
- Compatible: Manual tool/NH11, NH32 , main body/NA10, NA3 , head/N10 11, N3 11
- Dimension G (mm): 4.90
- Dimension W (mm): 7.20
- Dimensions h (mm): 9.80
- Incombustibility: UL94V-2
- Material (Insulator): Nylon
- Material (Terminal): Oxygen-free copper (electric tin plating)
- Overall Length (mm): 19.50
- Partner tab Thickness (mm): 0.80
- Rated Voltage (V): 300
- Type: Plug type connection terminal
- Width (mm): 5
- Wire Conjugation Range Stranded (mm²): 0.75 to 1.25
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: SG-720
- NITTO KOHKI Coupling Super Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:The lightweight design makes it the perfect match for hand tools! One-touch connection provides excellent operability. Lightweight design suitable for on-hand connection of hand tools. Some parts of the main body are made of aluminum to reduce weight.atribut:
- Material (Main Unit): Steel / Aluminium
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +80
- Type of Connection: One-touch type
- Thread Size: R1/4
- Socket or Plug: Plug
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Mounting Shape: Male screw
- Suitable fluid: Air
- TRUSCO Number: 113-6488
- With/Without Valve: None
- monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Male
- Figo Braided Reinforced Hose / SelangDeskripsi:Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- NITTO KOHKI Line Coupler Miniatribut:
- Form: For 3 branch piping
- Operating Temperature Range: -20 to +80℃
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Valve Structure: With valve
- Fluid: Oxygen, fuel gas
- Set Contents: Original piping / hose size (for oxygen: 1/4, fuel gas: 3/8) 1 each . Gas removal outlet (for oxygen: 22SM, for fuel gas: 33SM) 3 each . Plug with check valve (22 PHB for oxygen, 33 PHB for fuel gas) 3 each
- Pressure resistance: 1.0MPa [10kgf/cm2)
- Maximum Working Pressure: 0.7MPa
- Body Material: brass
- NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Hose Mounting) Stainless Steelatribut:
- Dimension BD (mm): 7.5
- Dimension C (mm): 20
- Fluid: water
- Installation Shape: hose nipple
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- Socket or Plug: plug
- Valve Structure: No valve
- Body Material: stainless
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Plug-In Connection Terminals FA TypeDeskripsi:Compatible Tool :Manual tools /NH11 and NH32Main unit/NA10, NA3 Head/N10 11, N3 11atribut:
- Specification: RoHS compliant
- Type: (FA Type)
- Color: Transparent red
- Dimensions (mm): 19.5x9.8
- Rated Voltage (V): 300
- Dimensions d (ɸmm): 1.8
- Electric AWG Wire Conjugation Range (#): 18-16
- Dimensions BxW (mm): 5.0x7.0
- Material (Insulator): Nylon
- Incombustibility: UL94V-2
- Material (Sleeve): Oxygen-free copper tube (Tinned electrical)
- Partner tab Thickness (mm): 0.5
- Wire Conjugation Range Stranded (mm²): 0.75 - 1.25
- Connector Material: Brass (Tin-plated electric)
- Dimension G (mm): 4.9
- Operating Temperature Range (°C): -40 - +105
Daftar Harga branch line coupler Terbaru March 2026
| NITTO KOHKI Rotary Cupla | Rp129.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 4 | Rp96.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) Stainless Steel | Rp119.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Male Screw Mounting) Stainless Steel | Rp119.900 |
| SMC Speed Controller | Rp74.900 |
| KRISBOW Alat Pembasmi Serangga | Rp589.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2 | Rp48.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler 200 Socket (for Male Screw Mounting) | Rp109.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| NICHIFU Plug Type Connection Terminal FA Type | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Stainless%20Steel/P102828771-1.jpg)
%20Stainless%20Steel/P102828735-1.jpg)



/P102828887-1.jpg)
/P101003203-1.jpg)


%20Lurus/NITTO%20KOHKI%20Hi%20Cupla%20SG-720%20Steel%20(SS41)/P101003206-1.jpg)
/cbP110083443-1.jpg)
/4pP107619169-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/VIKING%20Main%20Control%20Valve/kxP105386753-1.jpg)

%20Stainless%20Steel/P102828753-1.jpg)
/biP101000414-14.jpg)