Beli box wrench set ktc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp999.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring)
    atribut:
    • Specification: Power Fit. 21 century version
    • Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 444 x 184 x 48 mm
  2. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench 3/8 Inch Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp1.899.900

  3. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  4. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  5. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Set Contents: Combination wrench (inch) (MS2-1 / 4, 3 / 8, 7 / 16, 1 / 2, 9 / 16, 5 / 8, 11 / 16, 3 / 4)
    • Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 144x184x48 mm
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  7. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  8. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  9. KYOTO TOOL (KTC) Digital-Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KYOTO TOOL (KTC) Digital-Ratchet
    Deskripsi:
    Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
  10. KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Holder (Holder Mata Sock)
    Deskripsi:
    -Socket is made easy to insert and difficult to pull out when transporting.-Auxiliary clip enables additional number of insertions.
  11. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  12. KYOTO TOOL (KTC) Auto Electrical Tool Plug Wrench Socket 6pt (Perkakas Kunci Busi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    KYOTO TOOL (KTC) Auto Electrical Tool Plug Wrench Socket 6pt (Perkakas Kunci Busi)
    atribut:
    • Caution: Please do not hang and turn a wrench at the outer peripheral part.
    • Compatible: Toyota / Corolla Axio, Fielder, Auris Nissan / Wingoad, Tiida, Tiida Latio, Bluebird Sylphy, Lafesta, Serena Suzuki / Randy
    • Square Drive: 9.5 mm (3/8 inch)
  13. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  14. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Specification: Power fit 21st century version tool
    • Set Contents: Socket (hex) (B3 over 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19) / Ratchet handle (BR3E) / Extension bar 50 (BE3 over 050), 100 (BE over 100) / Universal joint (BJ3) / Socket holder 5-tuple (EHB305) / Metal case (EKB-1)
    • Plug-in Angle: 9.5 mm (3/8 inch)
    • Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 265x145x38 mm
    • Case Dimension (LxWxH): 270x145x50 mm
Daftar Harga box wrench set ktc Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring)Rp999.900
KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench 3/8 Inch Set (Set Kunci Sok)Rp1.899.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchRp36.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)Rp66.900
KYOTO TOOL (KTC) Tool Set (Set Perkakas)Rp5.999.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Short Type (Kunci Ring)Rp81.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp1.599.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)Rp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)