Beli bottle brush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bagus Tumbler and Bottle BrushDeskripsi:Bagus TUMBLER AND BOTTLE BRUSH terbuat dari Sponge dan bulu sikat lembut, untuk membersihkan, gelas, tumbler dan botol susu bayi, juga bisa digunakan untuk membersihkan botol lainnya, dengan gagang yang disesuaikan tetap bias digunakan untuk botol yang lebih panjang. - Terbuat dari Bahan FOOD GRADE dan BPA Free, aman untuk peralatan bayi. - Awet dan tidak mudah rusak. - Gagang panjang dan ramping untuk botol yang panjang. Bahan : Nylon.
- TRUSCO Bottle BrushDeskripsi:-Excellent in durability without hair removal of the wire rod.-Since the hair material is nylon, it is excellent in chemical resistance, especially in alkali resistance.-The core material is stainless steel with anti-rust effect.atribut:
- Bristle Width: 50mm
- Bristle Length: 50mm
- The Edge Hair Length: 50mm
- Total Length: 290mm
- Color: White
- Hair material: Nylon
- Handle Materials: Stainless Steel
- monotaro Bottle Brush (Vinyl Roll)Deskripsi:Because it uses horse hairs, it has high flexibility and elasticity. It is less susceptible to static electricity and is superior to chemical fiber in chemical resistance.. As a bottle cleaning brush.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material (Handle Part): Wire + Vinyl Coating
- Trim: Horse hair
- Proclean Sikat BotolDeskripsi:Kini membersihkan botol jadi semakin mudah dengan sikat botol persembahan dari Proclean. Terbuat dari material berkualitas food-grade dan tidak mengandung BPA sehingga aman digunakan.Sikat memiliki desain yang pas untuk membersihkan noda dalam botol. Dilengkapi denganbulu berkualitas dan gagang yang nyaman digenggam.Spesifikasi : Untuk membersihkanbotol minum, tumblr, dll Dimensi produk : 34.5 x 9.5 x 5.5 cm Bulu sikat berkualitas Dapat digantung Tahan panas BPA Free Berkualitas food-grade Aman untuk perlengkapan bayiatribut:
- Dimensions (cm): 34.5x9.5x5.5
- 3M Scotch Bright Bottle & Glass BrushDeskripsi:Can be used to clean plastic bottles, deep glasses, baby bottles (only glass), etc. Thoroughly removes dirt. The handle is easy to grip and does not slip even when wet. It is an antibacterial brush specification.atribut:
- TRUSCO Number: 368-4050
- SWEANY Silicone Bottle BrushDeskripsi:Sikat Botol Silikon - Alat Pembersih Botol Praktis dan HigienisSikat Botol Silikon ini adalah solusi ideal untuk membersihkan botol dan wadah dengan lebih efektif dan higienis. Dilengkapi dengan bulu sikat berbahan silikon yang lembut namun kuat, sikat ini mampu membersihkan bagian dalam botol dengan sempurna tanpa merusak permukaan botol, baik itu botol kaca, plastik, atau stainless steel.Dengan desain gagang yang ergonomis, sikat botol ini nyaman digunakan dan cocok untuk membersihkan berbagai jenis botol, termasuk botol bayi, botol minum, termos, dan bahkan wadah dengan lubang sempit. Bahan silikon yang fleksibel juga memudahkan Anda untuk menjangkau sudut-sudut botol yang sulit dijangkau.atribut:
- Handle Length (cm): 30
- Material: Silicone
- Width (cm): 5
- TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush)atribut:
- Color: Blue
- Material: Bristle: PBT, Handle: Stainless steel
- Bristle Width (mm): 50
- Bristle Length (mm): 7
- End Hair Length(mm): 25
- Total Length (mm): 160
- Maspion Sikat Botolatribut:
- Color: Random Color
- Lucsa Sikat BotolDeskripsi:Koleksi sikat kecil untuk membersihkan botol dan wadah-wadah sempit yang tidak dapat dijangkau dengan cara lainnya.Sikat Botol S cocok untuk membersihkan leher teko, mulut selang, atau tabung kecil.Saran penggunaan:- Bersihkan sikat secara menyeluruh dan keringkan setelah dipakai- Gantung sikat setelah dipakai agar serat awet dan tidak bertekuk/bengkok
- Proclean Sikat Botol CurveDeskripsi:Membersihkan bagian dalam botol jadi lebih praktis dengan sikat botol Curve dari Proclean. Sikat ini memiliki bentuk ergonomis dengan kepala sikat melengkung sehingga proses pembersihan jadi lebih mudah. Sikat juga dilengkapi dengan teat brush di bagian atas untuk membersihkan area yang lebih kecil seperti dot.Sikat memiliki bulu berkualitas dan gagang yang nyaman digenggam.Spesifikasi : Terdiri dari 2 jenis sikat : sikat botol dan Teat brush Kepala sikat melengkung Dimensi produk : 26.5 x 7 x 4 cm Material : PP Tahan terhadap panas Bebas BPA Berkualitas food-gradeatribut:
- Dimensions (cm): 26.5x7x4
- Proclean Sikat Botol Plus BusaDeskripsi:Membersihkan bagian dalam botol seringkali sulit dilakukan jika tidak menggunakan alat bantu seperti sikat. Gunakan sikat khusus untuk botol dari Proclean yang memiliki bentuk ergonomis, dengan kepala sikat yang mudah digerakkan. Sikat ini juga dilengkapi gagang ergonomis yang nyaman digenggam, serta ujungnya memiliki busa yang dapat mempermudah proses membersihkan noda pada bagian dalam botolSpesifikasi : Material: plastik Dimensi produk: 30 x 5.5 x 5.5 cm Di ujung bawah sikat dilengkapi busa untuk membersikan permukaan alat makan tanpa menggesek Dilengkapi gagang dan pengait agar bisa dikaitkanatribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 30x5.5x5.5
- Material: Plastik
- aisen Brush For Pot, Bottleatribut:
- Material: Body: Polypropylene (PP), Head: Nylon non-woven fabric, and Polyurethane foam
- Color: White-Green
- Bagus Pipi Deluxe Baby Bottle Brush SetDeskripsi:Bagus Pipi terbuat dari Sponge dan bulu sikat pilihan, di rancang untuk memudahkan saat membersihkan botol susu bayi, juga bisa digunakan untuk membersihkan botol lainnya. Bagus PiPi dilengkapi dengan berbagai fitur pembersih dot dan sedotan (varian tertentu) membantu memudahkan anda membersihkan seluruh perlengkapan minum susu bayi. - Terbuat dari Bahan FOOD GRADE dan BPA Free, aman untuk peralatan bayi. - Lengkap dengan sikat pembersih dot dan sedotan. - Awet dan tidak mudah rusak. Bahan baku : LDPE, PU.
- CARLISLE Bottle Brush LDeskripsi:The long, soft hair cleans stubborn stains without difficulty.Cleaning pots, jars, bottles, etc.atribut:
- Color: White
- Overall Length (mm): 406
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Diameter (φmm): 76
- Bristle Length (mm): 26
- Brush Length (mm): 165
- Wire Diameter (mm): 0.4
- monotaro Sponge Brush (Sikat Spons)Deskripsi:I am using a soft sponge that is superior in water absorption.. For washing test tubes and flasks.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Urethane (sponge), wire (pattern)
- Golden Hen Bottle Brush Smallatribut:
- Material: Iron Wire, Nillon String
- Diameter (cm): 5.5
- Height (mm): 34.5
Daftar Harga bottle brush Terbaru March 2026
| Ishii Brush Sangyo Wash Brush | Rp45.900 |
| Bagus Tumbler and Bottle Brush | Rp22.900 |
| TRUSCO Bottle Brush | Rp109.900 |
| monotaro Bottle Brush (Vinyl Roll) | Rp83.900 |
| Proclean Sikat Botol | Rp44.900 |
| 3M Scotch Bright Bottle & Glass Brush | Rp80.900 |
| SWEANY Silicone Bottle Brush | Rp29.900 |
| TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush) | Rp67.900 |
| Maspion Sikat Botol | Rp9.900 |
| Lucsa Sikat Botol | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102230718-1.jpg)


%20(Brush)/0bP102014011-2.jpg)









/ktP102230749-7.jpg)