Beli botol packaging di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lucky Star Botol Kecap HokyDeskripsi:Supplier Barang plastik rumah tangga, botol kecap ,tempat sambal, tempat merica dan masih banyak lagi tersedia dalam berbagai bentuk ukuran dan warna,cocok juga untuk anda yang ingin memulai usaha makanan, pemilik agen plastik,Stock ready sangat banyak dan harga murah karena langsung pabrik,selain itu kami juga menggunakan bahan2 yang berkualitas dan kuat food grade.Koleksi kami terlengkap dan termurah jadi jangan ragu untuk menghubungi kami untuk memperoleh katalog dan daftar harga kami atau bisa inbox chat WA untuk pembelian banyak bisa kirim expedisi
- Non Brand BotolDeskripsi:Botol 1 LiterNon Segel Ada Tutup di bagian dalam lagiatribut:
- Size (L): 1
- Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
- MEDICARE Hand Soap Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:MEDICARE Sabun Cuci Tangan Antibakteri Botol Yellow 500mL adalah sabun cuci tangan anti bakteri untuk proteksi serius pada kulit tangan. Dengan Zebact 100, sabun ini mampu melindungimu saat aktif berkegiatan di luar rumahDetail: - Sabun Anti Bakteri- Proteksi serius anti bakteri - Efektif 99,99% membunuh bakteri.Komposisi: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Palm (Elaeis Guineensin) Oil, Glycerin, Talc, Fragrance, Sodium Chloride, Titanium Dioxide CI 77891, Betel (Piper Betle) Leaf Extract, Chloroxylenol, Thymol, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, CI 74160atribut:
- Packaging: Botol Pump
- Volume (ml): 500
- AS ONE Bottle PET (Botol Lab)atribut:
- Material: PET (polyethylene terephthalate)
- Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan)Deskripsi:Botol plastik kosong serbagunabisa untuk : - parfum / minyak wangi- hand sanitizer (cair) - air alkohol dan lain-lain- bahan plastik PET kuat dan rapiKapasitas 50 ml
- AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)atribut:
- Steam Sterilization Temperature (°C): 121
- AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:- No packing (no inner plug), but does not drain.- This saves you time and labor by eliminating the tedious process of removing the inner plug.- Autoclave (steam sterilization) is possible. * The liquid may penetrate through the mouth, so please check beforehand.atribut:
- Scale: can be
- Heat Resistance Temperature (°C): 121
- Material: PP (polypropylene)
- Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab)Deskripsi:The definitive version of the plastic bottle. Standard for plastic bottles. Widely used from laboratories to chemical factory production lines. * 30mL to 50mL do not have an internal stopper. 100mL or more comes with an inside stopper. * 5L and 10L have a hole through which a string can be passed.atribut:
- Cap Material: Polyethylene
- Body Material: Polyethylene
- NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:A stretched PP bottle that boasts glass-like transparency and is hard to break.Because it uses a special scale, you won't have to worry about the protrusions on the scale lines even if you put a label on top of the scale.Shuts out liquid leakage with no inner plug.Purpose:As a sample storage container.
- Non Brand Botol Plastik TetesDeskripsi:Botol Tetes Plastik 35ml untuk keperluan eliquid dan yang lainnyaatribut:
- Size (ml): 35
- Non Brand Bottle Plastic (Botol Lab)Deskripsi:Bahan Plastik Polypropylane (PP),Bahan tebal dan elastis.atribut:
- Material: Plastic Polypropylane (PP)
- Volume (ml): 100
- Non Brand Botol Plastic HDPEatribut:
- Size (g): 40
- Capacity (ml): 500
- Material: HDPE
- NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Deskripsi:- Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
- Temperature Range (°C): -30 to 60
- Hommy Botol SausDeskripsi:Hommy Botol Kecap Kania. Bahan plastik polypropylene atau polyethylene yang lebih di kenal dengan PP 5, jenis plastik ini terbilang cukup kokoh dan fleksibel untuk digunakan sehingga dapat menahan suhu panas. Di dukung dengan material food grade sehingga lebih aman untuk di gunakan dalam jangka panjang.
- Green Leaf Botol Air Eskan LotusDeskripsi:Eskan Lotus 1 Liter Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas yang Aman Digunakan untuk Makanan Atau Minuman ( Food Grade) Berfungsi untuk Menyimpan Juice, Air Mineral, Softdrink, Minuman Hangat, dan Lain Sebagainya . Botol Minum Ini Cocok untuk Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda.
- Fairipack Botol PET Plastic Capatribut:
- Body Diameter (cm): 4.5
- Height (cm): 12
- Hole Diameter (cm): 2.2
- Volume (ml): 100
- AS ONE Bottle Wide Mouth PET (Botol Lab)Deskripsi:- Incineration combustion calorific value is small (approximately 5500kcal), and no harmful gas is generated during combustion. - It has excellent oxygen and water vapor barrier properties and sanitation.atribut:
- Material: Body / PET, Cap / PP (Polypropylene), Inner Plug / PE (Polyethylene)
- Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
Daftar Harga botol packaging Terbaru March 2026
| Lucky Star Botol Kecap Hoky | Rp13.900 |
| Non Brand Botol | Rp82.900 |
| Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan) | Rp48.900 |
| MEDICARE Hand Soap Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan) | Rp17.900 |
| AS ONE Bottle PET (Botol Lab) | Rp99.900 |
| Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan) | Rp3.900 |
| AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab) | Rp15.900 |
| AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab) | Rp9.900 |
| Sanplatec Bottle Narrow Mouth PE (Botol Lab) | Rp11.900 |
| NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/mrP101543819-6.jpg)
/30P108415108-1.jpg)
/P102263354-1.jpg)
/2qP107436098-1.jpg)
/jfP102092699-8.jpg)
/01P102260001-19.jpg)
/ngP106151844-1.jpg)
/jlP102092705-4.jpg)

/fsP110458568-1.jpg)

/P102092712-1.jpg)




/a3P102263363-6.jpg)