Beli bosch t144d di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Furukawa Electric Electrical TapeDeskripsi:F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Associationatribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 20
- Length (m): 10
- Tensile Strength (N/mm²): 4
- Elongation (%): 400
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- New Osaka Caster Rubber Rigid / Roda Mati (Roda Karet)atribut:
- Bearing: Ball
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- Primaform Kertas Komputer PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)Deskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Type: Bagi 2
- Size (mm): 241x305
- PISCO Tube Fitting Plug-in Yatribut:
- Finishing Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate + Polybutylene Terephthalate (PBT), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
Daftar Harga bosch t144d Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Jigsaw Blade | Rp409.900 |
| Furukawa Electric Electrical Tape | Rp119.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU) | Rp37.900 |
| New Osaka Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati | Rp119.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| New Osaka Caster Rubber Rigid / Roda Mati (Roda Karet) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102083314-2.jpg)



/P102083581-1.jpg)
/bmP103458418-7.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/0jP102089019-4.jpg)

/P103087317-1.jpg)



/P101518329-1.jpg)