Beli bosch t 144 d di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  3. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp97.900

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  4. BOSCH Jigsaw Blade
    Mulai

    Rp409.900

  5. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  6. Furukawa Electric Electrical Tape
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
  7. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  9. monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)
    Mulai

    Rp82.900

    monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)
    Deskripsi:
    To material cutting. For metals
    atribut:
    • Overall Length (mm): 75
    • Effective Length (mm): 50
    • Blade Thickness (mm): 1
    • Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
    • Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
    • Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
    • Number of Threads per inch: 24
    • Width (mm): 8
  10. METABO Jig Saw Blade Set
    Mulai

    Rp93.900

    METABO Jig Saw Blade Set
    Deskripsi:
    For wood, metal and plasticHCS saw blades/HSS saw bladesConsisting of 2 saw blades each: 623634000,623633000,623646000,623637000,623638000
  11. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  12. Kennedy Mata Gergaji Jigsaw
    Mulai

    Rp31.900

    Kennedy Mata Gergaji Jigsaw
    Deskripsi:
    HSS - Heavy Duty (Pack 5). Manufactured from high quality steels to meet the demands of most industrial and DIY applications. Supplied display carded. High teeth per inch (TPI) blades will be slower cutting and produce a better edge finish. Low teeth per inch blades will be faster cutting but produce coarse edges on the workpiece. Different materials will also give different edge finishes depending on the make up of the material and direction of cut in relation to the direction of the grain. When cutting certain metals, lubricant or grease may be required to reduce friction and dissipate heat. Various techniques can be employed to prevent splintering of cut edges on wood, especially laminated materials. These include the use of an anti-splinter guard. This is a plastic insert that locates in the jigsaw base plate, reducing the gap around the blade and the splinter area. Another technique is to score a guide line on the wood. This creates a pre-cut line that must then be followed accurately. The last technique is to place adhesive tape over the proposed cut line. This holds the material in place whilst the cut is being made. T Type Shank T Style or bayonet fitting as used by AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo and Osaki.
    atribut:
    • Shank type: T-shank
  13. BITEC Jig Saw Blade
    Mulai

    Rp39.900

    BITEC Jig Saw Blade
    atribut:
    • Packing: Plastic Blister Pack
  14. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  15. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp9.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  16. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  17. INGCO Jig Saw Blade
    Mulai

    Rp15.900

    INGCO Jig Saw Blade
    atribut:
    • Basic for: Wood
    • Tooth Length (m): 74
    • Material: HCS
    • Cutting Edge Type: Ground
    • Application For: Softwood (4-50mm), Chipboard, Wood Core Plywood, Fiberboard, Fast Cutting
    • Size TPI: 8
  18. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
Daftar Harga bosch t 144 d Terbaru March 2026
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp259.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususRp97.900
BOSCH Jigsaw BladeRp409.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp66.900
Furukawa Electric Electrical TapeRp119.900
Makita Jigsaw BladeRp31.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)Rp82.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait