Beli bosch nozzle tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Deskripsi:
    Nozzle Tester Model s60H( Top Quality ) Alat Test Nozzle Mobil / Alat Uji Nozzle Truk / Alat BengkelSpesifikasi-Pengujian injeksi-nozzle menjadi mudah.-The Bosch Nozzle Tester adalah unit yang sangat serbaguna:-Pengujian dan penyesuaian tekanan pembukaan injeksi nosel-Penilaian semprot injeksi mengenai bentuk dan atomisasi (image injeksi semprot)-Memeriksa kebocoran di saluran injeksi, dan memeriksa sifat obrolan di pemegang nosel dua musim semi, melangkah pemegang nozzle, dan UI / UP aplikasi.-Dibandingkan dengan model pendahulunya EFEP 60H, karena cepat membaca akurasi yang lebih baik (1 bar), dan meningkatkan akurasi pengukuran manometer, kemungkinan ketidakakuratan pengukuran secara keseluruhan telah meningkat pada EPS 100 dari +/- 4 bar +/- 2,4 bar. Ini berarti bahwa bahkan kebocoran yang paling menit dapat dianalisis dan dicegah sehingga kemungkinan goyang mesin saat idle dapat dikesampingkan. Perbaikan desain telah mengakibatkan kebocoran dalam dari EPS 100 jauh lebih rendah dibandingkan dengan EFEP memiliki keuntungan bahwa dalam rangka pengujian kebocoran pada pemegang nosel dua musim semi dan Unit injector dll, tekanan yang dihasilkan tidak drop.
  2. Non Brand Nozzle Injector Tester
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Nozzle Injector Tester
    Deskripsi:
    Pengertian Dan Fungsi :Nozzle Tester Merupakan Pilihan Alat Yang Tepat Untuk Bengkel Maupun Pribadi, Dimana Alat Ini Berfungsi Sebagai Berikut :1. Pengujian Sealing Bahan Bakar Injector, Jarum Injeksi Bahan Bakar Dan Nosel Injeksi Bahan Bakar.2. Pengujian Dan Mengkalibrasi Tekanan Pembukaan Injector Bahan Bakar.3. Pengujian Pola Semprotan Dan Penyaluran Injeksi Bahan Bakar.4. Pengujian Bunyi Getaran Katup Jarum.5. Dilengkapi Dengan 2 Skala Pembacaan Ukuran Tekanan Yaitu Bar Dan Psi. 600bar - 8000psi6.Tabung Besi Lebih Awet,Kuat,Tidak Gampang Bocor
  3. Non Brand Nozzle Tester
    Mulai

    Rp2.199.900

    Non Brand Nozzle Tester
    Deskripsi:
    Pengertian Dan Fungsi : Nozzle Tester Merupakan Pilihan Alat Yang Tepat Untuk Bengkel Maupun Pribadi, Dimana Alat Ini Berfungsi Sebagai Berikut :1. Pengujian Sealing Bahan Bakar Injector, Jarum Injeksi Bahan Bakar Dan Nosel Injeksi Bahan Bakar.2. Pengujian Dan Mengkalibrasi Tekanan Pembukaan Injector Bahan Bakar.3. Pengujian Pola Semprotan Dan Penyaluran Injeksi Bahan Bakar.4. Pengujian Bunyi Getaran Katup Jarum.5. Dilengkapi Dengan 2 Skala Pembacaan Ukuran Tekanan Yaitu Bar Dan Psi. 600bar - 8000psi6.Tabung Besi Lebih Awet,Kuat,Tidak Gampang Bocor
  4. KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • Power supply (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultrasonic Cleaning Power (W): 70
    • Oil injecting times (times)/(step length): 0~9900/100
    • Pulse Duration (ms): 0-20.0
    • Timing (minute): 0-10
    • Cylinder Reticule Accuracy (ml): 0.2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 580x540x495
    • System Pressure (MPa): 0-0.6
    • Turning Speed Range (rpm): 0~7500
  5. THK Grease
    Mulai

    Rp249.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
  6. Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    - The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404a
    atribut:
    • Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
    • Fitting (inch): SAE 1/4
  7. Dutron Lampu Meja Belajar
    Mulai

    Rp199.900

    Dutron Lampu Meja Belajar
    Deskripsi:
    Lampu Meja Belajar DUTRON LED 4000K DT-DJ-7901Rasakan sensasi belajar semakin nyaman dengan perlindungan anti radiasi bagi mata sehingga aman digunakan dari anak-anak hingga orang dewasa. Memiliki desain yang compact dan minimalis dengan teknolgi touchscreen sehingga lebih praktis & dapat digunakan sesuai kebutuhan.- Foldable (Dapat di lipat & Travel Friendly)- Portable (Mudah dipindahkan & dibawa)- Tahan sampai 6 jam
    atribut:
    • Battery (mAh): 2400 Li-ion Battery
    • Color Temperature (Kelvin): 4000
    • Charging Cable: USB Type C
  8. LOTUSku Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp139.900

  9. Wipro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Voltage Accurace (V): ± 0.1
    • Surface Treatment: Plastic Spraying
  10. JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)
    Mulai

    Rp5.799.900

    JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)
    Deskripsi:
    - Comprehensive test kit for both direct and indirect diesel injected cars. - Simple & easy to use. - For use on both direct or indirect injection engines. - Checks engine compression under cranking conditions. - Small profile, quick coupling adapters for speed & security. - Built-in pressure relief valve enables repeat tests without dismantling. - Flexible hose (355mm) gives access to restricted plug & injector parts. - Dual Scale 80mm diameter gauge 0-10000lb/in2 & 0-70 bar.
    atribut:
    • Legth (inch): 63.5
    • Width (inch): 25
    • Hole (inch): 17
  11. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar)
    Mulai

    Rp409.900

    Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar)
    atribut:
    • Capacity: About 2L
    • Dimensions (LengthxWidthxHeight): 410x200x75mm
    • Compatible Vehicle Model: (Reference) address V125, etc.
  14. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga bosch nozzle tester Terbaru October 2026
CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)Rp2.299.900
Wipro Injector Service Nozzle Tester (Alat Pembersih Injektor)Rp2.499.900
GRIP ON TOOLS Nozzle Injector TesterRp1.699.900
Non Brand Nozzle Injector TesterRp1.899.900
LOCTITE Screw Locking Adhesive (Lem Baut)Rp849.900
Non Brand Nozzle TesterRp2.199.900
KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)Rp10.999.900
THK GreaseRp249.900
JTC Injector Service Diesel Injection Test and Calibrating Hand Pump (Alat Pembersih Injektor)Rp9.399.900
Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait