Beli bosch multi cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Multi Cutter
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Cordless Multi Cutter
    Deskripsi:
    Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
  2. BOSCH Multi-cutter
    Mulai

    Rp3.499.900

    BOSCH Multi-cutter
    Deskripsi:
    Serbaguna - untuk penyelesaian proyek dengan cepat :-Alat kategori Starlock Plus untuk kerja yang lebih cepat-Antarmuka magnet untuk penggantian alat dengan mudah
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 300
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2 (grinding), 10 (Sawing with plunge-cutting saw blade), 6.5 (Sawing with segment saw blade), 4.5 (scraping)
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5 (grinding, Sawing with plunge-cutting saw blade, Sawing with segment saw blade, Scraping)
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Dimensions (mm): 280x75
    • K3L License: Yes
    • No-Load Oscillation (opm): 8000-20000
    • Oscillation Angle (°): 1.4 (on left and right)
    • Sound Level (dBA): 92
    • Sound Pressure Level (dBA): 81
  3. Mesin HL Multi Cutter
    Mulai

    Rp499.900

    Mesin HL Multi Cutter
    atribut:
    • Rated Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 300
    • Oscillation Angle (degree): 3.1
    • No Load Speed (rpm): 15000-23000
  4. SIGHTRON Digital Microscope Nano Capture
    Mulai

    Rp2.099.900

    SIGHTRON Digital Microscope Nano Capture
    Deskripsi:
    -A handy type microscope to be used by connecting to a PC.-Small microorganisms and substances can be magnified to 60/250x(with the use of a 17 inch monitor)for observation.-Still images and movies can be captured and saved.-Still images can be captured with 2 million pixels and movies 640x480 pixels.-The stand included makes the product ideal to work with both hands.-The LED light clearly visualizes dark objects.-Interval shooting is possible. The number of pictures/interval/duration for shooting can be selected.-Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM.-Interface PC connection USB 2.0.-White LEDx4
    atribut:
    • WxDxH (mm): 30x30x86
    • Camera Part: 2 Million pixels
    • Body Material: ABS resin/rubber
    • Accessories: Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM
    • Magnification (times): 60/250
  5. Dino-Lite Digital Microscope
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dino-Lite Digital Microscope
    Deskripsi:
    Dino-Lite Basic AM2111 adalah portabel Mikroskop digital usb yang akan menimbulkan minat penggunanya dalam belajar dan menganalisa objek apapun. Dino-Lite basic ini sangat banyak di gunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran karena sangat terjangkau. Dengan menghubungkan portabel Mikroskop digital USB ke laptop sangat mudah digunakan dengan kualitas terbaik di kelas portabel mikroskop digital USB. Untuk versi Science dan industri adalah AF3113T/AF4915ZT dan AM73915MZT. Support untuk Windows atau Macintosh.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  6. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  7. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  8. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Multi Tool Angle Setting
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Multi Tool Angle Setting
    atribut:
    • Sudut Oskilasi: 3.2 derajat
    • Cut off (spm): 6.000 - 20.000
    • Electrical Power (W): 320
    • No Load Speed (rpm): 0-20.000
  12. Dino-Lite Microscope
    Mulai

    Rp14.999.900

    Dino-Lite Microscope
    Deskripsi:
    -A model equipped with all of the main functions such as tip part removal and polarization.-As the tip part is removable, the size of the object to be extended does not matter.-Metal processing, various research organizations, cutlery, drill and other inspections, auto parts, bearing, optic fiber, checking of various circuit boards, printed matters, fiber material inspection, animal and plant inspection, genetic research, etc.-Software CD-ROM-Calibration sheet-Storage Bag.-PC USB connection
    atribut:
    • Allowable Weight: 150kgf
    • Frame Materials: Steel
    • Frame Surface Treatment: Chrome Plating Finish
    • Mounting Height H: 89.5mm
    • Mounting Hole Diameter P: 15x11mm
    • Mounting Pitch X: 90mm
    • Mounting Plate A x B: 120x38mm
    • Wheel Diameter D: 75mm
    • Wheel Materials: Ductile Caste Iron (FCD-450)
    • Wheel Width: 25mm
  13. Dino-Lite Microscope
    Mulai

    Rp11.999.900

    Dino-Lite Microscope
    Deskripsi:
    -A multi-diameter microscope attachable model equipped with a high resolution sensor.-When attached to the eyepiece lens of a stereoscopic microscope, the microscopic image is digitalized and the image can be saved in a PC.-Compatible eyepiece lenses are phi23mm, phi30mm and phi30.5mm. Can be attached to a majority of microscopes.-For capturing images from a stereoscopic microscope.(Cannot be used by itself.).-PC USB connection
  14. KRISBOW Alat Potong Plat Besi
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Alat Potong Plat Besi
    atribut:
    • Max. Capacity Flat Steel (mm): 70x6
  15. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. DEWALT Cordless Multi Tool Brushless
    Mulai

    Rp4.699.900

    DEWALT Cordless Multi Tool Brushless
    atribut:
    • Oscillation per minute: 0-20000
    • Switch Type: Variable Dual Grip
    • Tool Free Accessory: Yes
    • Battery Chemistry: XR Li-Ion
    • Battery Capacity (AH): 2pcs x 2.0
    • Battery Voltage (V): 18
  17. KRISBOW Cordless Multi Cutter (Pemotong Serbaguna)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Cordless Multi Cutter (Pemotong Serbaguna)
    atribut:
    • Oscillation Angle (°): 2.8
    • Battery Power (V/mAH): DC 12/1500
    • Battery Type: Lithium Ion
    • No Load Speed (rpm): 5000-15000
  18. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. MILWAUKEE Oscillating Multi-Tool
    Mulai

    Rp6.099.900

    MILWAUKEE Oscillating Multi-Tool
    atribut:
    • Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Accessory Free Tool Change: Yes
    • Anti-Vibration Technology: Yes
    • Brushless Motor: Yes
    • Built-In Light: Yes
    • Connection Style: Universal Open Back
    • Fits Accessory Brand: Milwaukee
    • Maximum Oscillations per Minute: 20000
    • Minimum Oscillations per Minute: 10000
    • Oscillations per Minute: 10000 to 20000
    • Power Source: Cordless
    • Switch Type: Slide
Daftar Harga bosch multi cutter Terbaru March 2026
BOSCH Cordless Multi CutterRp2.799.900
BOSCH Multi-cutterRp3.499.900
Mesin HL Multi CutterRp499.900
SIGHTRON Digital Microscope Nano CaptureRp2.099.900
Dino-Lite Digital MicroscopeRp3.599.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
BOSCH Plunge Cutting Saw BladeRp139.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)