Beli bosch mesin potong keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  2. Mujingfang Tile Cutter
    Mulai

    Rp3.299.900

    Mujingfang Tile Cutter
    atribut:
    • Color: Blue
  3. INGCO Tile Cutter
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Tile Cutter
    Deskripsi:
    INGCO Tile Cutter (600 mm) // Alat Potong Keramik Marmer Granit
  4. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Rubi Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. KRISBOW Pemotong Ubin Manual
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Pemotong Ubin Manual
    atribut:
    • Maximum direct line cutting (mm): 600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  8. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  9. ROMWAY Tile Cutter
    Mulai

    Rp999.900

    ROMWAY Tile Cutter
    atribut:
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  10. LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Duty cycle: 120 A
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
    • Protection : IP 23
  11. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  14. ROMWAY Granite Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROMWAY Granite Tile Cutter
    Deskripsi:
    Pemotong keramik / Granit Presisi Lebih Lurus,hasil pemotong rapih dan bersih dan bebas cuil.mempercepat pekerjaan anda. - Type 2 Rek pipa besi- Mata pisau berkualitas type bearing GS taiwan- Bodi Kuat dan Tahan lama. -Untuk ukuran keramik yang dapat di potong sampai dengan 100cm-Movable scale for straight. cutting and universal cutting from 0-45°.-Solid steel supporting rids with ball bearing.
  15. WESTWARD Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.099.900

    WESTWARD Tile Cutter
    atribut:
    • Item: Tile Cutter
    • Capacity: Cuts Up to 12inch Tiles
    • Size (inch): 12
    • Construction: Aluminium Alloy Base, Chrome-Plated Steel
    • Characteristics: And Durable Rails With Bumpers, Heavy Duty Rubber Pads Prevent Tiles From Shifting, Linear Ball Bearing Slides For Smooth Scoring
    • Type: Professional
    • Application: For Cutting Tile
    • Color: Grey with Green Base
  16. TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter
    Mulai

    Rp469.900

    TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter
    Deskripsi:
    SPIRIT LEVEL- Aluminium frame- With 3 bubbles
    atribut:
    • Packing: Color Box
  17. RYU Inverter IGBT
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp689.900

  18. TOTAL Tile Cutter
    Mulai

    Rp619.900

    TOTAL Tile Cutter
    Deskripsi:
    2pcs Cutting Stone Tungsten Carbide. Blade size: 16x6x3mm. Multi Function: Straight & Diagonal Cutting. Dia. As Sliding: 19mm.
Daftar Harga bosch mesin potong keramik Terbaru January 2026
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Mujingfang Tile CutterRp3.299.900
INGCO Tile CutterRp509.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Rubi Tile CutterRp1.499.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
KRISBOW Pemotong Ubin ManualRp669.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
ROMWAY Tile CutterRp999.900
LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTRp679.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait