Beli bosch mata bor sds plus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    46%
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  4. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  7. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  8. monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Plated
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated
    • Material: Besi Galvanis
  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  11. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  12. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  13. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  14. BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  15. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  18. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp759.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  19. DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp48.900

    DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
Daftar Harga bosch mata bor sds plus Terbaru October 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)Rp9.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp819.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp2.900
monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp15.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)