Beli bosch l-boxx di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Carrying Case L-BOXXDeskripsi:Peningkatan penyimpanan dan solusi transportasi pada Sistem Mobilitas BoschPembukaan yang mudah dari kotak yang ditumpuk dan mekanisme klik L-BOXX yang ditingkatkan untuk penanganan yang nyamanFleksibilitas penuh berkat kompatibilitas terhadap semua versi L-BOXX dan tempat pahat seperti sistem sortimo pada kendaraanDesain yang tangguh berkat material L-BOXX yang dipercaya dan kait penutup yang lebih baikatribut:
- Top Load Capacity (kg): 100
- Load Capacity In Box (kg): 25
- Pressure strength (kg): 50
- Material: ABS
- Suitable For: All Kinds of Power Tools
- Color: Blue
- SATA Plastic Tool Box 15inchatribut:
- Size (inch): 15
- SATA Aluminum Tool BoxDeskripsi:- Perforated EVA foam insert for storage compartments- Reinforced inner metal frame for excellent impact resistance- Protective ABS corners for improved wear resistance and shock absorbentatribut:
- Width (mm): 425
- Depth (mm): 305
- Height (mm): 125
- Size (inch): 16
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SATA Plastic Tool BoxDeskripsi:- Total tray included- Lock and handle made of strong ABS material- Tool box made of high impact resistant PP material
- BOSCH L-Boxx Sponge Inlay 80mmDeskripsi:Both power tools and tip tools can be carried together easily and smartly. By cutting out a sponge with a cut in 15 mm square, it is possible to make an inlay according to the shape of the item to be stored.atribut:
- Suitable For: L-BOX136N
- TRUSCO Number: 137-8227
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90 Deg Short Elbowatribut:
- Material: SGP
- Type: GS
- Shape: Elbow 90°
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kinds: Welded pipe fitting
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Weintek iE Series Advanced HMIatribut:
- Enclosure: Plastic
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Home Telescopic Cooker Hoodatribut:
- Width (cm): 90
- Body Material: Lacquered
- Sound Power (dB): 67 at Maximum Speed (2010/30/EC)
- Rated Power (W): 125
- Installation Typology: Built-in
- Maximum Air Extraction (m³/hour): 310
- SATA Precision Screwdriver Combination Set (Obeng Presisi)Deskripsi:Contents:- PHILLIPS - #0x50mm, #00x50mm- SLOTTED - 1.4x50mm, 2.0x50mm, 2.4x50mm, 3.0x50mm
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga bosch l-boxx Terbaru February 2026
| BOSCH Carrying Case L-BOXX | Rp609.900 |
| SATA Plastic Tool Box 15inch | Rp159.900 |
| SATA Aluminum Tool Box | Rp749.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| SATA Plastic Tool Box | Rp269.900 |
| BOSCH L-Boxx Sponge Inlay 80mm | Rp629.900 |
| BOSCH Tool-Box L-BOXX | Rp449.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90 Deg Short Elbow | Rp129.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%20Las/Benkan%20Kikoh%20Welded%20Fitting%20Black%2090%20Deg%20Short%20Elbow/ftP110266569-1.jpg)








/6iP105511234-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)