Beli bosch heat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)atribut:
- Air flow: 250L/min or 500ml/min
- Dual Temperature Switch: 400°C/600°C
- Power: 2000W
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- METABO Hot Air GunDeskripsi:-Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
- Maspion Hair DryerDeskripsi:Pengarah angin dapat dilepas dengan mudahLubang angin masuk memiliki jaring-jaring yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, dan melindungi komponen bagian dalamTerdapat pilihan pengaturan panas yang mudah dioperasikanHembusan angin sejukDilengkapi gantung
- BOSCH Welding ShoeDeskripsi:Nosel untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sepatu pengelasan dengan sisi saluran untuk gerakan kawat las plastik hingga diameter 5 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter: 9mm
- Part Number: 1 609 201 798
- Mollar Hot Air GunDeskripsi:- Berbobot ringan dan mudah dipakai- Ceramic core menjaga heathing element agar lebih awet- Dilengkapi thermo-couple control untuk menjaga suhu yang tepat- Dilengkapi koper dan perlengkapan Hotgun yang lainnya- Spareparts tersedia lengkapatribut:
- Voltage: 220V
- Frequency: 50Hz
- Power (W): 400
- Weldy Welding Kit HT 1600Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
Daftar Harga bosch heat Terbaru February 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp429.900 |
| BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp169.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BITEC Heat Gun | Rp239.900 |
| BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp34.900 |
| Makita Heat Gun | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101004300-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/BOSCH%20Welding%20Shoe/P101003136-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Welding%20Kit%20HT%201600/P102094761-1.jpg)