Beli bosch gws7-100 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)
    Mulai

    Rp639.900

    CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 145x74x36
    • AC Current (micron-A): 400-10
    • AC Voltage (V): 4/40/400/600
    • DC Voltage (V): 400m/4/40/400/600
    • Capacitance (nF-µF): 4-100
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Frequency (MHz): 30
    • Resistance (ohm): 400-40M
    • Temperature (°C): -20 - 1000
  4. STS Seal Oil Seal (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    STS Seal Oil Seal (Sil Oli)
    Deskripsi:
    TC oil seals also known as Double Lip Oil Seals, have two sealing lips. The primary lip prevents the leakage of lubricants, while the secondary lip keeps dirt and other contaminants out of the system. This makes TC oil seals ideal for applications where contamination is a concern. They are often used in automotive applications, such as wheel bearings and transmissions.
    atribut:
    • Material: VITON
  5. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  7. CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe
    Mulai

    Rp2.199.900

    CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe
    atribut:
    • Measurement Range: -50°C-300°C or -58°F-572°F
    • Accuracy: ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
    • Resolution: 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
    • Battery: 3x1.5V (AAA Size)
    • Standard Accesories: penetration Probe, Holster, Battery, Manual
    • Size (HxWxD) (mm): 190x90x53
    • Weight (g): Approx. 300
  8. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. NOK Oil Seal (Sil Oli)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK Oil Seal (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  11. TTO Oil Seal (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  12. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  13. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. NOK Oil Seal Tipe TC
    Mulai

    Rp50.900

    NOK Oil Seal Tipe TC
    atribut:
    • Type: TC
  16. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  17. CONSTANT Digital Multimeter Low Cost (Multitester)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    CONSTANT Digital Multimeter Low Cost (Multitester)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 144x74x40
    • DC Current (micron-A): 20/200/2m/20m/200m/10
    • AC Voltage (V): 200/600
    • DC Voltage (V): 200m/2/20/200/600
    • Battery (V): 9
    • Resistance (ohm): 200/2k/20k/200k-2M
  18. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  19. BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

Daftar Harga bosch gws7-100 Terbaru March 2026
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)Rp639.900
STS Seal Oil Seal (Sil Oli)Rp19.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
CONSTANT Digital RTD Thermometer with ProbeRp2.199.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
NOK Oil Seal (Sil Oli)Rp6.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait