Beli bosch gws 18 v-li di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  2. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  3. BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  4. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  6. FSA Barricade Tape
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

  7. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Starter Kit Battery
    Mulai

    Rp1.599.900

    BOSCH Starter Kit Battery
    atribut:
    • Cell Type: Li-Ion
  10. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    BOSCH Cordless Grinder (Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Spindle Diameter: M10
    • Weight (kg): 1.5 (when battery is not installed)
    • Whetstone Diameter (mm): 100
    • No-load Rotation Speed (times/minute): 4500 to 9000
    • Rated Voltage (V): DC18
    • Material: Polyamide resin
    • No Load Rotation Speed (rpm): 4500 to 9000
    • Rotation Speed (rpm): 4500-9000
  12. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  13. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  14. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  16. METABO Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp3.899.900

    METABO Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge status
    atribut:
    • Type of Battery: Li-Power
    • Battery Voltage (V): 18
    • Grinding Wheel (mm): 125
    • Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
    • Spindle Thread: M 14
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  17. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  18. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
Daftar Harga bosch gws 18 v-li Terbaru March 2026
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.099.900
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp3.199.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
FSA Barricade TapeRp45.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Starter Kit BatteryRp1.599.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait