Beli bosch gpo 12 ce polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  2. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  7. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  8. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  9. RYU Angle Polisher
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Angle Polisher
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  10. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  11. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.599.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1200
    • Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
    • Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
    • Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
    • Sound Power Level (m/s²): 94
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
  12. Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  13. KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  14. METABO Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  15. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  16. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  17. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  18. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  19. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga bosch gpo 12 ce polisher Terbaru March 2026
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.599.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
RYU Gun PolisherRp1.399.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.099.900
Makita Sander PolisherRp6.699.900
RYU Angle PolisherRp1.199.900
Makita PolisherRp5.799.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)