Beli bosch gop 250ce di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Kertas Amplas DeltaDeskripsi:- Set kertas amplas isi 10 lembar. Cocok untuk Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E.- Untuk proses sebelum pengamplasan, misalnya untuk balok dan papan yang kasar dan tidak rata.- Untuk pengamplasan permukaan dan pengamplasan noda pada permukaan.- Untuk finishing dan fine sanding.atribut:
- Perforation (holes): 6
- Grit (P): 60; 80; 100; 120; 180
- Sheet Dimensions (mm): 93x93
- Tatalogam Holoku 4matribut:
- Length (m): 4
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- Wasser Seal Tapeatribut:
- Material: High Quality Brass
- Shell Protection Level (V): 10
- Non Brand Holo Aluminiumatribut:
- Length (mm): 6000
- Grade: 6063 T5
- Finish: MF (Mill Finish)
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- BOSCH Mesin Pemotong MultifungsiDeskripsi:Serbaguna - untuk penyelesaian proyek dengan cepat :_x000D_-Alat kategori Starlock Plus untuk kerja yang lebih cepat_x000D_-Antarmuka magnet untuk penggantian alat dengan mudahatribut:
- Rated Input Power (W): 300
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 2 (grinding), 10 (Sawing with plunge-cutting saw blade), 6.5 (Sawing with segment saw blade), 4.5 (scraping)
- Uncertainty K (m/s²): 1.5 (grinding, Sawing with plunge-cutting saw blade, Sawing with segment saw blade, Scraping)
- Uncertainty K (dB): 3
- Dimensions (mm): 280x75
- K3L License: Yes
- No-Load Oscillation (opm): 8000-20000
- Oscillation Angle (°): 1.4 (on left and right)
- Sound Level (dBA): 92
- Sound Pressure Level (dBA): 81
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Huben Handle Aluminium Profil G Pullatribut:
- Length (m): 3
- CBM Roof Atap Spandekatribut:
- Color: Zinc
- Size (mm): 1040x6000
- Thickness (mm): 0.45
- Playwall WPC Wood Panel WL SeriesDeskripsi:Wood Panel akan mengubah dinding anda menjadi lebih cantik secara instant dan praktis dengan biaya yang terjangkau Wallpanel WPC berukuran panjang sehingga kemungkinan rusak di perjalanan akan lebih tinggi.atribut:
- Size (cm): 16x290
- Material: WPC
- Thickness (cm): 2
- Tatalogam Hollow Abadi 4matribut:
- Length (m): 4
- Size: 35x4000
- Megatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- IMW Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.atribut:
- Hollow Plafon/Gypsum (mmxm): 40x40x0.4x4
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- Metatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch gop 250ce Terbaru March 2026
| BOSCH Kertas Amplas Delta | Rp179.900 |
| Tatalogam Holoku 4m | Rp34.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna) | Rp2.799.900 |
| Wasser Seal Tape | Rp19.900 |
| Non Brand Holo Aluminium | Rp2.499.900 |
| Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp259.900 |
| BOSCH Mesin Pemotong Multifungsi | Rp3.499.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| Huben Handle Aluminium Profil G Pull | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103083791-1.jpg)




/P101547718-2.jpg)