Beli bosch glow plugs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos Food ProcessorDeskripsi:Cosmos Food Processor FP-313 dengan kapasitas 1,2 L yang terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah (sebagai pengganti ulekan), menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi. Dengan 4 bilah pisau hasil lebih halus.
- Kenwood Chopperatribut:
- Speed: 2 speeds
- Power Source: 300W
- Dimensions: 19x14.5x11cm
- Color: White
- Part Number: 8.0WCH180A02
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Cosmos Smart Blenz BlenderDeskripsi:Blender Blenz, blender pintar multifungsi 4in1 yang dilengkapi penggiling bumbu kering, penggiling bumbu basah, penggiling daging, dan penyaring. #BlenderPintar yang banyak bisanya. Sekali pencet bisa ngeblenz sendiri, bisa berhenti sendiri, dan hasil lebih halus. Dengan kapasitas 1.2 liter, dan 2 level kecepatan (high & low) & tombol pulse/clean, dilengkapi anti slip agar tidak mudah goyang/terjatuh. Thermostat Overheat Protection berfungsi sebagai pengaman panas berlebih yang dapat memutuskan arus listrik dan mencegah kerusakan motor. Safety Lock System sebagai pengaman, dimana motor tidak akan bekerja jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar untuk mencegah terlepasnya goblet/mata pisau mencederai pengguna. (250W/220V)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Sharp Blender PlasticDeskripsi:Terdapat Rotaty Switch with Twin Speed and Pulse tombol speed dengan 2 tingkat kecepatan. Bahan Stainless steel yang kuat terhadap karat, membuat tahan terhadap korosif, baik dari air laut hingga zat chlorine. Oleh sebab itu pisau dari blender SHARP memakai bahan Stainless steel.atribut:
- Capacity: 1.25L
- Speed Pulse: 3
- Jug Material: Plastic
- Blade Material: Stainless Steel
- Power Consumption: 350Watt
- Power Source: 220-240Volt
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01158.01
- Miyako BlenderDeskripsi:Kelengkapan : Blender, Dry Mill
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
Daftar Harga bosch glow plugs Terbaru March 2026
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| Cosmos Food Processor | Rp249.900 |
| Kenwood Chopper | Rp659.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| Cosmos Smart Blenz Blender | Rp409.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)



/P101518404-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)



/P101518657-6.jpg)