Beli bosch flap disc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Applications: Metal
  2. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  3. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  4. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  5. TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
  6. Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp7.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  7. PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp139.900

    PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    POLIFAN flap disc with particularly cool grinding on materials with poor thermal conduction such as stainless steel (INOX) and aluminium. Materials that can be worked: - Aluminium - Other non-ferrous metals - Stainless steel (INOX) Applications: - Deburring - Surface grinding - Surface work - Chamfering - Work on edges - Weld dressing - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Angle grinder Product benefits - Less heat build-up in the workpiece compared with other flap discs. - The active grinding abrasive coating prevents clogging, for example on soft aluminium. Classification - profi class 5.0 AAA019c023 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305
    atribut:
    • Speed (rpm): 15300
    • Diameter (mm): 100
    • Grit Size: 60
    • Centre Hole Diameter (mm): 16
  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  9. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp30.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  10. Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  11. York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp22.900

    York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.
    atribut:
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  12. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  13. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  14. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  15. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  16. Euromex Microscope Trinocular Stereo Zoom
    Mulai

    Rp38.999.900

    Euromex Microscope Trinocular Stereo Zoom
    Deskripsi:
    - Binocular and trinocular heads with HWF 10x/22 mm (NexiusZoom) or HWF 10x/23 mm eyepieces (NexiusZoom EVO)- Zoom ratio 1 : 6.7, 6.7x to 45x or 1 : 8.4, 6.5x to 55x- Ergonomic stands- Double 3 W LED illumination- Configurations up to 220x magnification- Large working distance (WD)- ESD safe models available
    atribut:
    • Wide Field Eyepieces (mm): HWF10x/22
    • Trinocular Head Inclined Tubes with Siedentopf (°): 45
    • Diopter Adjustment on Two Tubes (°): ±5
    • Interpupillary Distance Adjustable (mm): 54-75
    • Zoom Objective: 0.67-4.5x
    • Field of View (mm): 33-4.9
    • Auxiliary lenses: 0.3/0.4/0.5/0.75/1.5/2.0x
    • Stage (mm): 76x55
    • Internal Power Supply CE (V): 100‐240
    • Mechanical Stage (mm): 180x155
    • Working Distance (mm): 110
  17. BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp639.900

    BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    - Desain yang nyaman dan ringan untuk hasil yang sangat luar biasa- Desain yang proporsional dan ringan cocok untuk penanganan yang mudah dan nyaman- Penyesuaian manual tidak lagi diperlukan berkat kumparan semiotomatis tanpa hambatan- Hasil akhir berkualitas tinggi, motor bertenaga, dan senar yang kuat dan tahan lama- Cocok untuk memangkas rumput dan ilalang, memotong halaman rumput dan membentuk tepian kebun
    atribut:
    • Coil (mm): 1.6x4000
    • Cutting Diameter (cm): 23
    • Cutting Line System: Semi-automatic
    • Cutting Speed (rpm): 12500
    • Motor Power (W): 280
    • Tool Dimensions (mm): 1160x280x320 (LxWxH)
Daftar Harga bosch flap disc Terbaru October 2026
BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)Rp19.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp199.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Rp10.900
Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp7.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
NORTON Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp149.900
PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)Rp139.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait