Beli bosch cut off di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Morris Cutting Torch Strong 8 Style (Blender Las Potong)Deskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Head: 90O
- Length (mm): 420
- Tip Series: ST8-A & ST8-P
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Morris Welding Torch Gloor Type G (Blender Las Potong)atribut:
- Tip Size: A1
- Welding Range (mm): 0.5-1.0
- Use for: WGS-8102
- Part Number: 810203-1
- RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)Deskripsi:- Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)Deskripsi:It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.atribut:
- Blade Length (mm): 100
- Blade Width (mm): 18
- LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- Continental Welding Hose Assembly (Selang Las)Deskripsi:Grade R twin-line welding hose assemblies have two hoses: a green hose for carrying oxygen to welding equipment, and a red hose for carrying acetylene to welding equipment. The hoses have oil-resistant covers.atribut:
- UNSPSC: 40142007
- Hose Configuration: Coupled Assembly
- Hose Fitting A Material: Brass
- Hose Fitting B Material: Brass
- Max. Working Pressure @ 70 F (psi): 200
- Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)Deskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Inlet Thread: M16x1.5
Daftar Harga bosch cut off Terbaru October 2026
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.599.900 |
| Morris Cutting Torch Strong 8 Style (Blender Las Potong) | Rp1.499.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp4.099.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Morris Welding Torch Gloor Type G (Blender Las Potong) | Rp1.099.900 |
| RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las) | Rp1.199.900 |
| HiKOKI Mesin Potong | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518688-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Cutting%20Torch%20Strong%208%20Style%20(Blender%20Las%20Potong)/l7P103671763-1.jpg)

/P103083597-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P102174180-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Welding%20Torch%20Gloor%20Type%20G%20(Blender%20Las%20Potong)/r4P103671976-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101518299-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20MIG%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/q8P105670944-1.jpg)

/nrP105510855-1.jpg)

/2mP102945094-37.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Hawk%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/Continental%20Welding%20Hose%20Assembly%20(Selang%20Las)/h3P109501615-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan%20(Blender%20Las%20Potong)/kpP103671745-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)