Beli bosch backing pads for angle grinders 1608601033 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganDeskripsi:Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
- VELCRO Backing PadDeskripsi:Mata asah dengan velcroatribut:
- Product ID: VEL0101
- Size (mm): M10 x 10
- BITEC Backing Pad For Air Tool Sanderatribut:
- Type/Packing: 2 pcs / Shrinked Plastic
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Backing Pad Model Velcroatribut:
- Type: Velcro
- Color: Yellow-Black
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TORA Pneumatic Sanding Padatribut:
- Size (inch): 6
- Maximum Speed (rpm): 12000
- BOSCH Vacuum Hoses for Dust ExtractorsDeskripsi:- Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 Fatribut:
- Diameter (mm): 35
- Diameter: 35mm
- Kenmaster Polishing Padatribut:
- Size: 100mm
- Speed: 12000Rpm
- BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444Deskripsi:Cakram amplas fiber - 100mm - Expert for Metal P24 - EN 13743. Sesuai untuk pengampelasan permukaan, pembuangan material, penghalusan dan karat pada logam dan material lainMengandung aluminium oksida bermutu tinggi yang membantu peningkatan tingkat penghapusan dan mengurangi penghalusanMasa pakai lebih lama dan kekuatan produk dicapai melalui resin sintetis penuh terikat serat vulkanisasi, pada lebar baik 0,65 atau 0,80 mmCakram ampelas untuk menjepit pada alas topang karetatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Grit (P): 24
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 15300
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium GreaseDeskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
Daftar Harga bosch backing pads for angle grinders 1608601033 Terbaru March 2026
| BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan | Rp109.900 |
| VELCRO Backing Pad | Rp7.900 |
| BITEC Backing Pad For Air Tool Sander | Rp69.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Polishing Sponge | Rp95.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Wipro Backing Pad Model Velcro | Rp8.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| TORA Pneumatic Sanding Pad | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/rpP102123997-2.jpg)












%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease/P102076316-1.jpg)