Beli boring holder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tungaloy Boring Holder FBHS-DE
    Mulai

    Rp24.999.900

    Tungaloy Boring Holder FBHS-DE
    Deskripsi:
    Arbor with BT40 taper
    atribut:
    • Grade: -
  2. DURAN Cover Slips Borosilicate Glass
    Mulai

    Rp149.900

    DURAN Cover Slips Borosilicate Glass
    Deskripsi:
    DURAN Group cover slips are made from pure white borosilicate glass (D 263® M) i.e. absorption-free in the visible spectral range. Cover slips are used as covering material and for fixing preparations during microscopic examinations. They also ensure the distribution of droplets on the microscope slide.
  3. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Wipol Karbol Wangi
    BARU
    Rating:
    97% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp15.900

    Wipol Karbol Wangi
    Deskripsi:
    'Karbol wangi dengan Pine Action, efektif membunuh kuman sekaligus memberikan keharuman khas cemara, menjadikan ruangan harum dan segar lebih lama. - Membersihkan, bahan pembersihnya menjadikan lantai bersih dan kesat.- Membunuh kuman, bahan aktifnya efektif membunuh kuman.- Menghilangkan bau, efektif menghilangkan bau tak sedap di kamar mandi, WC, got, tempat sampah, kandang binatang dan sumber bau lainnya. Bahan aktif : Pine Oil 2.5%Kemenkes RI PKD 20502010514'
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  5. Vixal Pembersih Porselen
    Rating:
    95% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp4.900

    Vixal Pembersih Porselen
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  6. Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi Pro
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi Pro
    Deskripsi:
    Vixal Pembersih Toilet dan Kamar Mandi Professional yang didesain khusus untuk bisnis hotel, restoran, dan cafe Anda. Formula yang kuat dan harum dapat menghilangkan noda membandel pada permukaan porselen, keramik, mosaik,dan sejenisnya dengan cepat. Lebih tangguh lawan kuman untuk kamar mandi yang bersih, harum dan segar. Manfaat : - Formulasi Kuat: Formula dengan keasaman yang sesuai untuk membersihkan semua tipe toilet dan kamar mandi. - Hilangkan Noda Karat & Kerak: Pada porselen, keramik, dan mosaik tanpa merusak permukaan. - Anti-Bakteri & Bau Tidak Sedap: Pada toilet dan kamar mandi. - Ekonomis: Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Product Size (LxWxH)(mm): 156x168x199
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): 2000
  7. Vertex Boring Bar for Boring Head
    Mulai

    Rp949.900

    Vertex Boring Bar for Boring Head
    Deskripsi:
    Boring Bar For Boring Head.
    atribut:
    • Size (mm): 10 to 13
    • Insert Screw: SB-1STR-M2
    • Insert Type: TBGT060102L
    • Key: T6
    • Maximum Cutting Depth (mm): 40
    • Shank Size (mm): 87
  8. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    96% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp15.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  9. DURAN Microscope Slide
    Mulai

    Rp169.900

    DURAN Microscope Slide
    Deskripsi:
    DURAN Group microscope slides are made from high quality float glass (soda-lime glass) of hydrolytic class 3. Particularly suitable for microscopic examinations. Designed for single use only. Uniform wettability due to flawless surface. It is not necessary to re-adjust the microscope.
  10. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  11. Wipol Karbol Cemara
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp10.900

  12. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  13. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  14. OneLab Microscope Cover Glass
    Mulai

    Rp13.900

    OneLab Microscope Cover Glass
    Deskripsi:
    Cover Glass, Penutup kaca preparat merk OneLabUkuran:Awas mudah pecah
  15. Vertex C Type Boring Head
    Mulai

    Rp1.599.900

    Vertex C Type Boring Head
    Deskripsi:
    Here is a small head that will be in constant demand in any shop.Note the wide base bearing surface that assures maximum rigidity even when the bar holder is in an off-set position. This wide base design is a recent Criterion innovation that increases bearing surfaces by 50% over the older models.A choice of either 3/8inch or 1/2inch double hole bar holder with a 1/2inch cross hole is available.The unit has a 7/8inch-20NC threaded back and also features a direct reading dial screw.
  16. Vertex Boring Head Sets C-Type
    Mulai

    Rp4.299.900

    Vertex Boring Head Sets C-Type
    Deskripsi:
    Boring Head Sets C-Type.
  17. KLENCO Sanifect High Level Disinfectant
    Mulai

    Rp39.900

    KLENCO Sanifect High Level Disinfectant
    Deskripsi:
    SANIFECT is a powerful, convenient, and multi-purpose disinfectant that effectively kills viruses and bacteria yet is non-toxic, alcohol free, pH neutral and pleasant smelling, making it safe and friendly for a wide range of applications methods including fogging. SANIFECT’s technology utilizes pH modifiers that neutralize ionic bonds of protein envelopes that hold hard-to-kill viruses and bacteria together and then penetrates to destroy the nucleic acid and dissolves the virus and bacteria in seconds.Areas of UseSANIFECT High Level Disinfectant is ideal for disinfecting floors, walls, table-tops, door handles, hand railings, lift button panels, plant and kitchen equipment, toilets and all hard surfaces in homes, hotels, hospitals, shopping malls, train stations, offices, schools, factories, sanitation stations and all private and public areas subject to dilution and usage guidelines.
Daftar Harga boring holder Terbaru March 2026
Tungaloy Boring Holder FBHS-DERp24.999.900
DURAN Cover Slips Borosilicate GlassRp149.900
Wasser Pompa Semi JetRp999.900
Wipol Karbol WangiRp15.900
Vixal Pembersih PorselenRp4.900
Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi ProRp45.900
BIG KAISER EWN Boring Head for FinishingRp1.499.900
Vertex Boring Bar for Boring HeadRp949.900
Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruRp15.900
DURAN Microscope SlideRp169.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)