Beli bor duduk 13mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. KIRA Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp59.999.900

    KIRA Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Spindle rotating direction is changed by up-and-down operation of the handle. This machine is equipped with a dril-chuck.
    atribut:
    • Tapping Capacity: S45C: M4-10, FC200: M4-12
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 468
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 628
    • Column Diameter (mm): ɸ80
    • Power Suppply (V): 380
    • Drive Motor (kW): 0.4
    • Base Dimensions (mm): 268x464
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø3-11, FC200: Ø3-13
    • Table Size (mm): Ø285 (Round)
  3. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  4. KIRA Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp73.999.900

    KIRA Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
    • Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  5. West Lake Mesin Bor & Milling
    Mulai

    Rp8.799.900

    West Lake Mesin Bor & Milling
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  6. KIRA Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp159.999.900

    KIRA Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    - Equipped with 250W 4P motor. Powerful drilling is possible by the machine. - By the dial scale on the pinion haft assures fast and acccurate depth settings. - The belt handling can be easily done by operating the motor slide lever.
    atribut:
    • Swing (mm): 420
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-19, FC200: Ø4-23
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  7. West Lake Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    West Lake Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. Wipro Bench Drill
    Mulai

    Rp2.199.900

  9. FAG Locknuts
    Mulai

    Rp39.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  12. NRT-PRO Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  14. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  15. West Lake Mesin Bor Tap
    Mulai

    Rp5.799.900

    West Lake Mesin Bor Tap
    Deskripsi:
    Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. INGCO Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.999.900

    INGCO Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  17. Mesin HL Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  18. TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
Daftar Harga bor duduk 13mm Terbaru April 2026
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
KIRA Mesin Bor DudukRp59.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp1.999.900
KIRA Mesin Bor DudukRp73.999.900
West Lake Mesin Bor & MillingRp8.799.900
KIRA Mesin Bor DudukRp159.999.900
West Lake Mesin Bor DudukRp2.099.900
Wipro Bench DrillRp2.199.900
FAG LocknutsRp39.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)