Beli bor cordless nrt pro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betelatribut:
- Size: Hex 17
- Power (W): 1100.0
- Voltage (V): 220
- IPM: 2900
- Frequency (Hz): 50
- Impact Rates (bpm): 3900
- DEWALT Cordless Impact Wrenchatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/2
- Anvil Type: Detent Pin
- Battery Voltage (V): 20
- NRT-PRO Cordless Impact Drill Setatribut:
- Battery (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 20
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- INGCO Cordless Rotary Hammer Drillatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-5100
- Single impact force: 1.5J
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Drilling Capacity (mm): Ø 13 in concrete
- No Load Speed (rpm): 0-900
- Worksite Cordless DrillDeskripsi:WORKSITE cordless drill is designed to fit into tight spaces. Easy to control while working. That makes it a great drill for any small home repairs.
- APR Bor CordlessDeskripsi:Pertama di dunia teknologi bor kepala lepas pasang bisa langsung jadi impact driver.APR JAPAN TYPE AP24+ memiliki spek mesin brushless body kecil tenaga sangat besar. Putaran bor baterai ini tidak bisa ditahan oleh tangan, alias super kuat setara bor listrik. Bor ini sangat cocok untuk pekerjaan tukang kayu, kusen, lemari, baja ringan. Plafon , bor besi dll semua bisa. Karena tenaga bor yang sangat kuat dan awet.atribut:
- Battery: 5CELL LXT 88VF
- Maximum Torque (N m): 80
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- Size (mm): 10
Daftar Harga bor cordless nrt pro Terbaru January 2026
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel | Rp1.399.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench | Rp4.599.900 |
| NRT-PRO Cordless Impact Drill Set | Rp649.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| RYU Cordless Impact Drill | Rp1.199.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless | Rp1.399.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)