Beli bor biopori di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TAGPro Bor BioporiDeskripsi:BOR BIOPORI BAJA MODEL U FULL COATINGSpesifikasi bahan :- Kepala bor biopori berbentuk U terbuat dari baja ukuran tebal 5mm dengan ujung yg telah ditajamkan dan di cat full powder coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat (Kami juga bisa membuat ukuran custom spiral by request dengan minimal quantity)- Handle full besi dilapis karet agar genggaman tidak licin serta cat full powder coating pada seluruh bagian biopori- Dimensi panjang keseluruhan 126cm/lebar handle atau pegangan 42cm/panjang kepala biopori 23cm/diameter batang 1 inchatribut:
- Overall Length (cm): 126
- Handle Width (cm): 42
- Biopore Head Length (cm): 23
- Rod Diameter (inch): 1
- Thickness (mm): 5
- PRO-QUIP Earth Augeratribut:
- Machine Capacity (cc): 58
- Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
- Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
- No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
- Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
- Tasco Earth Augeratribut:
- Bit Diameter (mm): 150
- Discharge (cc): 42.7
- Net Weight (kg): 13.5
- Gross Weight (kg): 15.5
- Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
- FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single PushDeskripsi:Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.atribut:
- Reduction Ratio: 25:1/40:1
- Rated Power (kW/rpm): 2/7500
- Fuel Capacity (L): 1.6
- Cylinder Capacity (cc): 63.3
- Machine: 1E48F
- Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
- Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
- MATSUMOTO Mesin Bor Tanah BioporiDeskripsi:Mata bor tidak termasukatribut:
- Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
- Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
- Engine Model: 1E40F
- Engine Displacement (cc): 43
- Carburator: Diaphgram Type
- Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
- Driving Model: Gear Transmission
- Driving Rate: 30:1
- Optional Driller: 100/150/200/250/300
- RUCIKA Special Fitting Back-Flow ValveDeskripsi:Keunggulan dan Manfaat :-Standar Rucika dengan ukuran mengacu pada JIS K-6739-Mencegah hewan dan serangga masuk ke dalam rumah-Mengurangi bau tidak sedap yang berasal dari saluran air buangan-Pencegah arus balik
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
Daftar Harga bor biopori Terbaru March 2026
| TAGPro Bor Biopori | Rp209.900 |
| PRO-QUIP Earth Auger | Rp2.199.900 |
| Aqualon Fitting Pipa UPVC Cap Biopori | Rp309.900 |
| Tasco Earth Auger | Rp3.699.900 |
| Asvira Fitting PVC Dop Saringan Walet persegi | Rp4.900 |
| FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push | Rp3.399.900 |
| MATSUMOTO Mesin Bor Tanah Biopori | Rp2.799.900 |
| Asvira Fitting PVC Dop Saringan Biasa bulat | Rp2.900 |
| FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Operator | Rp3.399.900 |
| RUCIKA Special Fitting Back-Flow Valve | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Aqualon%20Fitting%20Pipa%20UPVC%20Cap%20Biopori/d0P106379468-2.jpg)

/Asvira%20Fitting%20PVC%20Dop%20Saringan%20Walet%20persegi/asP106554388-2.jpg)


/Asvira%20Fitting%20PVC%20Dop%20Saringan%20Biasa%20bulat/a0P106554360-2.jpg)

/RUCIKA%20Special%20Fitting%20Back-Flow%20Valve/q2P107527938-1.jpg)