Beli bor beton 10mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- CRAFT BEARINGS Deep Groove Ball BearingDeskripsi:Sealing and lubrication The most popular sizes of deep groove ball bearings are also produced in sealed versions. These bearings with Z and ZZ are greased using a high quality grease, lubricated for life and suitable for high speeds. Bearings with the suffix RS or 2RS have lip seals on one or both sides made from nitrile butadiene rubber. CRAFT bearings grease is a low noise bearing grease which is thickened by lithium 12-hydroxy stearic, it is made from deeply refined mineral oil with rust and oxidation inhibitors through special technical process. Applied temperature range -20 C - +120 C. Radial internal clearance Bearing internal clearance is defined as the total distance through which one bearing ring can be moved relative to the other in the radial direction (radial internal clearance). CRAFT bearings single row deep groove ball bearings are manufactured with normal radial internal clearance as standard (CN). Most of the bearings are also available with C3 radial internal clearance. Depending on working conditions you can choose bearing with different internal clearances, the values of radial internal clearance are in accordance to ISO 5753:1 and are valid for unmounted bearings under zero measuring load. Cages CRAFT bearings single row deep groove ball bearings are supplied with one of the following cages: steel cage or brass cage. Single row deep groove ball bearings without a cage suffix have a steel cage. Most frequently deep groove ball bearing with ball-guided solid brass cages are indicated by suffix M. These brass cage bearings can also be with inner ring centered (MB), or outer ring centered (MA).
- BOSCH Drill Bit Set CYL-9 ConstructionDeskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atatribut:
- Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
- Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
- Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
- Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
- Part Number: 2 607 010 543
Daftar Harga bor beton 10mm Terbaru February 2026
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9 | Rp41.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp22.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083746-1.jpg)

/P101518350-1.jpg)




/34P101003112-20.jpg)