Beli blind flange pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKISUI ESLON SB Type (Blind Flange)
    Mulai

    Rp289.900

    SEKISUI ESLON SB Type (Blind Flange)
    Deskripsi:
    -PVC SB flange with excellent corrosion resistance. This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.-For various pipings such as chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and food factory waste water treatment line.
    atribut:
    • Brightness: 18(lm)
    • Outer DiameterxTotal Length: 14x114mm
    • Light Source: φ 5mm white LEDx1
    • Color Rendering Property: Ra90
    • Main Body Materials: Aluminium
    • Power Supply: AAA alkaline battery(x 2)included
    • Purpose of Use: For various pipings such as chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and food factory waste water treatment line.
  2. SEKISUI ESLON Sb Type(Blind Flange)
    Mulai

    Rp189.900

    SEKISUI ESLON Sb Type(Blind Flange)
    atribut:
    • Max Working Temperature: 60°C
  3. SAMBO PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  6. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  7. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Onda PVC Valve
    Mulai

    Rp20.900

    Onda PVC Valve
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  10. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  11. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. HUASHENG Blind Flange uPVC SCH80 ASTM D2467
    Mulai

    Rp51.900

    HUASHENG Blind Flange uPVC SCH80 ASTM D2467
    atribut:
    • Material: uPVC
    • Schedule: SCH80
    • Standard: ASTM D-2467
  15. METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1" MFF
    Mulai

    Rp299.900

    METALFAR Blind Flange 304/L RF 150# 1" MFF
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Size (inch): 1
    • Class: 150#
  16. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
Daftar Harga blind flange pvc Terbaru March 2026
SEKISUI ESLON SB Type (Blind Flange)Rp289.900
SEKISUI ESLON Sb Type(Blind Flange)Rp189.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)Rp2.900
GBA Blind FlangeRp37.900
SEKISUI PVC Fitting HI Blind Flange JIS10KRp129.900
Samiplast Blind Flange SCH80Rp54.900
Non Brand Flange Blind JIS 10KRp47.900
RUCIKA Blind FlangeRp439.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)