Beli blender potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Cutting TorchDeskripsi:TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241atribut:
- Dimension 3 (mm): 8
- Dimension 4 (mm): 10
- Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 seriesDeskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Torch
- SAMATO Cutting TorchDeskripsi:Aksesoris Plasma Cutting standar OEMatribut:
- Product ID: SAM0301
- Applications: for strong 8 standard LPG
- Morris Cutting Torch Strong 25 StyleDeskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Head: 90O
- Length (mm): 500
- Inlet Thread: G3/8x19
- Tip Series: ANME & PNME
- Morris Cutting Torch Strong 8 StyleDeskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Head: 90O
- Length (mm): 420
- Tip Series: ST8-A & ST8-P
- Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 seriesDeskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Regulator
- VICTOR Oxy-Fuel Torch KitDeskripsi:These outfits contain a torch handle, cutting attachment and tip, heating nozzle, welding and brazing tip, hose, and regulators. They also include goggles and a flint lighter.atribut:
- Torch Head Angle (°): 90
- Torch Style: Victor
- Morris Welding Torch Gloor Type Gatribut:
- Tip Size: A1
- Welding Range (mm): 0.5-1.0
- Use for: WGS-8102
- Part Number: 810203-1
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Morris Regulator Harris Single StageDeskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
Daftar Harga blender potong Terbaru January 2026
| Morris Cutting Torch Japan | Rp999.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch | Rp519.900 |
| Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 series | Rp279.900 |
| SAMATO Cutting Torch | Rp309.900 |
| Morris Japan Series Cutting Tip | Rp98.900 |
| Morris Cutting Torch Strong 25 Style | Rp1.399.900 |
| KOIKE Gas Cutting Torch | Rp399.900 |
| Morris Cutting Torch Strong 8 Style | Rp1.299.900 |
| Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 series | Rp279.900 |
| HADES Cutting Torch | Rp929.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan/kpP103671745-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Cutting%20Torch/74P105678256-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Torch%20188%20series/lyP103671790-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/SAMATO%20Cutting%20Torch/P102114001-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Japan%20Series%20Cutting%20Tip/k7P103671727-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Cutting%20Torch%20Strong%2025%20Style/kyP103671754-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/KOIKE%20Gas%20Cutting%20Torch/70P105443252-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Cutting%20Torch%20Strong%208%20Style/l7P103671763-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Regulator%20288%20series/lpP103671781-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/HADES%20Cutting%20Torch/P101002451-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Yamato%20Cutting%20Torch%20Large/oeP103672878-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/VICTOR%20Oxy-Fuel%20Torch%20Kit/lkP109495776-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20CO2%20Welding%20Torches/Morris%20Welding%20Torch%20Gloor%20Type%20G/r4P103671976-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/KOIKE%20Gas%20Cutting%20Tip%20LPG/fkP106947560-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Yamato%20Gas%20Cutting%20Torch/79P105443261-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Regulator%20Harris%20Single%20Stage/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/P102113936-1.jpg)