Beli bindex odner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 727 (Binder)atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 50
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bindex PVC Box File Non Laminating (Magazine File)atribut:
- Capacity (cm): 11.5
- Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder)atribut:
- Capacity (mm): 75
- Size: Kuitansi
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 YellowDeskripsi:Flame retardant insulating tape. Can be overlaid. Insulation of electronic components for electrical insulation of transformers and coils.atribut:
- Standard: Compliant with UL standards (File E17385)
- Length (m): 66
- Base Material: Polyester Film
- HARDEN Tas PerkakasDeskripsi:-Karakteristik khusus dari produksi kain nilon tebal tahan air -Didesain untuk menyortir, membawa berbagai jenis alat-Tas tahan air tahan aus-Meningkatkan efisiensi kerja-Cantik-Mudah dibawa-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Bahan Berkualitas TinggiProduksi fitur kain nilon tebal tahan air, daya muat besar, kuat dan tahan lama.2. Kenakan SabukAlat tidak mudah jatuh, lebih nyaman saat dibawa.3. Saku SerbagunaSejumlah desain saku yang berbeda, dapat menempatkan berbagai alat yang berbeda, mudah dibawa.4. Gesper TetapGesper sederhana, desain ergonomis, dengan bahan canggih memberi efek lebih kuat, tahan lama.5. LOGO MerekDegan logo merek di depan, menonjolkan pesona merek dan gaya.atribut:
- Size (mm): 260x260
- Material: Nylon
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- MIM Air Shower AutomaticDeskripsi:- 1 module, 1 Koridor- Jet Air Nozzle (Ø 38mm) 8pcs- Blower (Centrifugal Fan-ebm papst) 1pc- Pre Filter (Washable) 1pc- Main Filter (Hepa Filter) 1pcatribut:
- Material Floor, Top, Side, Door: Stainless Steel 304 (t) 1.2mm
- Swing Door: Glass with dDoor Closer, Auto-Wrench (electro Magnetic Interlock)
- Dimensions Pre & Hepa Filter (inch): 24x24x3 (effeciency >99.99% AT 0.3 UM Particle)
- Class Room Pre & Hepa Filter: 100
- Air Velocity (m/s): 18-25 ±20% (Spurt Wind Speed)
- Air Shower Time (s): 0-99 Adjustable
- Power Supply (W): 375
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 250
- Current Range (A): 1.65
- Operasional System: Automatic with programable Logic Control (PLC)
- THK Cam Follower CF 12 Seriesatribut:
- Threaded (G) (mm): M12x1.5
- Stud Diameter (d) (mm): 12
- Outer Ring Width C (mm): 14
- Overall Length B1 (mm): 40
- Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder)Deskripsi:Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.atribut:
- Size: A4
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Type: Potrait
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
Daftar Harga bindex odner Terbaru March 2026
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder) | Rp38.900 |
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 727 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp28.900 |
| Bindex PVC Box File Non Laminating (Magazine File) | Rp44.900 |
| Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| JUMBO Engine Oil CUTSOL | Rp1.099.900 |
| 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 Yellow | Rp84.900 |
| HARDEN Tas Perkakas | Rp54.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pzP101555935-2.jpg)
/P101555959-1.jpg)
/gzP101514611-8.jpg)
/P101555997-1.jpg)
/P101555973-1.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/HARDEN%20Tas%20Perkakas/p9P105310909-5.jpg)
/i5P102267653-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/KRISBOW%20Sabuk%20Pengaman%20Proyek/5mP101516202-7.jpg)
/maP105679802-5.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)
/e6P109074510-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)