Beli besi kotak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Pan Head Machine Screw JPDeskripsi:Baut JP dari Monotaro.id mempunyai variasi ukuran M3-M8 biasa digunakan oleh Industri Otomotif, Produsen Alat permesinan, Pabrik pabrik produsen F&Batribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- SMC One-touch Fittings Branch Yatribut:
- Made To Order: Standard
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JFatribut:
- Material: Steel
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- SMC Kq2H Tube FittingDeskripsi:Use to connect the tube at same direction to each other.
- SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR2120atribut:
- Body Size: 2
- Pattern Setting: (1) Air operation
- Pipe Connection Diameter: (02)1/4
- Pressure Setting Range (MPa): (2) 0.01 - 0.8
- JETJO TOOLS Kotak Peralatan Besiatribut:
- Material: Iron
- Non Brand Besi Nakoatribut:
- Size (mm): 16x16
- Length (m): 6
- Tatalogam Hollow Abadi 4matribut:
- Length (m): 4
- Size: 35x4000
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- SMC Precision Regulator I Series IR1000atribut:
- Body Size: 1
- Pipe Connection Diameter: (01) 1/8
- Pressure Setting Range (MPa): (0) 0.005 - 0.2
- SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR3120atribut:
- Body Size: 3
- Pattern Setting: (1) Air operation
- Pressure Setting Range (MPa): (2) 0.01 - 0.8
- Metatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
- IMW Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.atribut:
- Hollow Plafon/Gypsum (mmxm): 40x40x0.4x4
- monotaro.id Pan Head Machine Screw JP SS 304Deskripsi:Baut JP ini memiliki kepala yang bulat dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
- Megatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
Daftar Harga besi kotak Terbaru March 2026
| monotaro.id Pan Head Machine Screw JP | Rp7.900 |
| SMC One-touch Fittings Branch Y | Rp70.900 |
| monotaro.id Flat Head Machine Screw JF | Rp6.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| SMC Kq2H Tube Fitting | Rp56.900 |
| SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR2120 | Rp3.299.900 |
| JETJO TOOLS Kotak Peralatan Besi | Rp199.900 |
| Non Brand Besi Nako | Rp419.900 |
| Tatalogam Hollow Abadi 4m | Rp72.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF/bdP105656409-2.jpg)












%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/15P103461041-4.jpg)