Beli bengkel otomotif di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- JTC Workshop Pressatribut:
- Capacity: 20 Ton
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
Daftar Harga bengkel otomotif Terbaru December 2025
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp619.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| American Tool Hydraulic Shop Press | Rp7.599.900 |
| Kenmaster Mesin Press Hidrolik | Rp13.999.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.499.900 |
| Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp34.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Wipro Hydraulic Press | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3gP101000124-5.jpg)
/P101536330-1.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)




/P102037331-1.jpg)



/81P102145289-4.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)


/nbP102081839-6.jpg)