Beli beli polikarbonat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Botol Polikarbonat Mulut LebarDeskripsi:A sample bottle whose contents are easy to see and can be autoclaved (body only).
- AS ONE Desikator Polikarbonatatribut:
- AS ONE Part Number: 1-066-14
- Mass (kg): 2.9
- AS ONE O-Ring untuk Desikator Vakum Polikarbonatatribut:
- AS ONE Part Number: 1-066-09
- Fit: 300 type (AS ONE part number 1-066-12), 300G type (AS ONE part number 1-5801-02)
- Material (O-ring): nitrile rubber
- AS ONE Botol Polikarbonat Mulut KecilDeskripsi:A sample bottle whose contents are easy to see and can be autoclaved (body only).atribut:
- Material: Body / PC (Polycarbonate), Cap / Inner Plug / PE (Polyethylene)
- Type: narrow mouth
- Uticon Steker ArdeDeskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
- Uticon Stop Kontak 4 in 1Deskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, tediri dari 4 lubangatribut:
- Lubang Stop Kontak: 4 lubang
- Uticon Steker T ArdeDeskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan.atribut:
- Lubang Stop Kontak: 3
- Uticon Stop Kontak + Saklar + KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Uticon Steker Biasa Pin KuninganDeskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- IRIS OHYAMA Polycarbonate SheetDeskripsi:- lembar polikarbonat dengan daya tahan terhadap panas, dingin dan benturan- memiliki transparansi seperti kaca dan transmitansi terhadap cahaya- mudah dipotong dan dilubangi, ringan dan tidak mudah berubah bentuk ketika mendapat beban- cocok sebagai bahan konstruksi- mengandung agen pelindung dari cuacaatribut:
- Material: Polycarbonate
- W x L: 910x1820mm
- Uticon Stop Kontak Arde 4 in 1Deskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, tediri dari 4 lubangatribut:
- Lubang Stop Kontak: 4 lubang
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- TRUSCO Safety Goggles Sealed Typeatribut:
- Weight (g): 64
- Type: Sealed Type
- Standard: ANSI Standard Product (Z87.1)
- Lens Color: Clear
- Lens: Antistatic lens processing
- Material (Frame): Soft PVC (soft PVC)
- Material (Lens): Polycarbonate
- Lens Thickness (mm): 1.6
- Band Material: Cloth and rubber blend
- TRUSCO Safety Goggleatribut:
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 1.5
- TRUSCO Safety Goggles Closed Type VisorDeskripsi:Specification : Double lens structure, anti-fog processing, anti scratch processing, UV cut, soft touch on face, interchangeable lensPurpose: For liquid splash, dust, paint work, dioxin, and asbestos measures.atribut:
- Weight (g): 176
- Type: Sealed Type
- Standard: ANSI Standard Product (Z87.1)
- Lens Color: Clear
- Lens: Antistatic lens processing
- Material (Frame): Soft PVC (soft PVC)
- Material (Lens): Outside: polycarbonate, inside: acetate
- Lens Thickness (mm): Outside: 2.0, inside: 0.5
- Band Material: Cloth and rubber blend
Daftar Harga beli polikarbonat Terbaru January 2026
| AS ONE Botol Polikarbonat Mulut Lebar | Rp57.900 |
| AS ONE Desikator Polikarbonat | Rp5.499.900 |
| AS ONE O-Ring untuk Desikator Vakum Polikarbonat | Rp429.900 |
| AS ONE Botol Polikarbonat Mulut Kecil | Rp589.900 |
| Uticon Steker Arde | Rp9.900 |
| KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| Uticon Stop Kontak 4 in 1 | Rp26.900 |
| Uticon Steker T Arde | Rp21.900 |
| Uticon Stop Kontak + Saklar + Kabel | Rp45.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel | Rp75.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Divisa%20Safety%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Dipasang%20di%20Helm/TRUSCO%20Faceshield/P101504162-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/TRUSCO%20Safety%20Goggles%20Sealed%20Type/P102188880-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/TRUSCO%20Safety%20Goggle/P102012574-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/3M%20Safety%20Impact%20Goggle/P101548777-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/TRUSCO%20Safety%20Goggles%20Closed%20Type%20Visor/P102188859-1.jpg)