Beli bearing rasio mio di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeDeskripsi:2 Arm Gear Puller (USA Type)
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- monotaro Pilot bearing puller setDeskripsi:It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.atribut:
- Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
- Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
- Package Weight (g): 1648
Daftar Harga bearing rasio mio Terbaru March 2026
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp21.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| NTN Micro Ball Bearing (Laher) | Rp20.900 |
| TEKIRO Treker Kaki 2 | Rp95.900 |
| TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher) | Rp119.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.199.900 |
| American Tool 3 Jaws Puller Germany New Type | Rp109.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher) | Rp54.900 |
| MAXPOWER Unitary Hydraulic Puller | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b6P101000402-3.jpg)
/nrP101002855-2.jpg)

/P101002856-1.jpg)

/a3P101561363-7.jpg)

/nvP101002859-3.jpg)


/8pP101000313-5.jpg)
/P102087497-1.jpg)
/1bP102275047-2.jpg)


/b0P102049396-6.jpg)

/3vP102275139-2.jpg)