Beli baut rivet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Baut Rivet Mobil Universal Car Push Pin Fasteners ClipDeskripsi:Rivet Fastener for CarProduk ini terdiri dari berbagai jenis baut yang biasa dibutuhkan untuk memasang panel pintu dan berbagai aksesoris mobil. Hadir dengan berbagai jenis bentuk dan ukuran, produk ini cocok untuk Anda yang suka melakukan modifikasi dan reparasi mobilatribut:
- Lever Dimensions (cm): 22
- Etc: Fit 7 mm car bumper clip
- Dimensions: 27.5 x 17.5 x 4.5
- Material: Plastik
- Daihatsu Clip TERIOSatribut:
- Car Type: TERIOS
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- DISCO Tube & Hose Clamp KitDeskripsi:These assortments include a collection of different tube and hose clamp styles and sizes in a single product.atribut:
- UNSPSC: 31162906
- Band Material: Stainless Steel
- Band Material Grade: 301
- Container Type: Display Rack
- Features: Worm Gear
- Hose Clamp Type: Worm Gear
- Largest Clamping Diameter in Set (inch): 2-3/4
- Number of Clamps: 100
- Number of Sizes: 10
- Product: Worm Gear Hose Clamp Assortment
- SAE Numbers Included: 10; 12; 16; 20; 28; 32; 36; 4 Mini; 6; 6 Mini
- Smallest Clamping Diameter in Set (inch): 1/4
- Kennedy CUP Washers KitDeskripsi:Cup WashersContents: No.4, No.6, No.8, No.10, No.12 & No.14.atribut:
- Material: Brass
- Kit Contents: No.4; No.6; No.8; No.10; No.12; No.14
- Product Type: Washers
- Average Quantity: 465
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- AMBIPUR Air Car Freshener Pacific (Pengharum Mobil)Deskripsi:Hilangkan bau tidak sedap di mobil Anda dengan pewangi mobil dari Ambi Pur.Dengan AMBI PUR Car Premium Clip Pacific Air Starter Kit, Anda dapat memberikan keharuman dan kesegaran alam pada mobil Anda setiap saat.Ucapkan selamat tinggal pada bau apek dan tidak sedap di mobil Anda.Keharuman Tahan LamaPewangi mobil Ambi Pur memberikan keharuman alam yang segar dengan sentuhan herbal dan buah buahan. Kandungan wewangian Pacific Air dan solvent memberikan sensasi yang lembut dan menenangkan.Menghilangkan Bau Tidak SedapKeharuman yang lembut dan menenangkan dari pengharum ruangan ini mampu menghilangkan bau tidak sedap di mobil Anda serta menjaga mood Anda tetap baik.Cara MenggunakanPasangkan pada ventilasi sistem pengedaran udara/AC dengan benar lalu hidupkan.atribut:
- Size (ml): 7
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- SIP Blind Rivetatribut:
- Material: Aluminium
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- TEKIRO TangDeskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga baut rivet Terbaru March 2026
| Taffware Baut Rivet Mobil Universal Car Push Pin Fasteners Clip | Rp62.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| Daihatsu Clip TERIOS | Rp14.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| DISCO Tube & Hose Clamp Kit | Rp4.699.900 |
| Kennedy CUP Washers Kit | Rp1.299.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| AMBIPUR Air Car Freshener Pacific (Pengharum Mobil) | Rp34.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/6xP105638249-3.jpg)
/pjP107344919-2.jpg)

/1rP101546063-11.jpg)

/0oP102041024-3.jpg)

/kaP102180730-2.jpg)

%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)


/daP103087478-3.jpg)