Beli baut long drat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Stud BoltsDeskripsi:Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24atribut:
- Finishing: Mild Colour
- Material: Mild Steel
- SMT Asdrat SUS304Deskripsi:Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24atribut:
- Length (m): 1
- Length (inch): 39.375
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- HSA Asdrat/Studbolt MetricDeskripsi:Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Mild Colour (Unfinished)
- TAF Asdrat Baja 8.8atribut:
- Length (m): 1
- Grade: 8.8
- Thread Size: P 1.25
- SUPER TOOL Stud BoltDeskripsi:Rolled screw parts are resistant to wear and distortion.Long and short use can be made with one piece bolt.
- monotaro.id Anchor Bolt L with Nutatribut:
- Material: Iron ST41
- Diameter (inch): 1/2
- Vertex Stud BoltDeskripsi:Clamping Studs.
- HSA Asdrat/Studboltatribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Mild Colour (Unfinished)
- SUPER TOOL Stud Bolt M10atribut:
- Screw Diameter (mm): M10
- monotaro.id As Drat Metricatribut:
- Length (m): 1
- Material: Galvanized
- monotaro.id As DratDeskripsi:THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanisatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 12atribut:
- Material: Iron
- Size: M12
- Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 16atribut:
- Material: Iron
- Size: M16
- monotaro.id Thread RodDeskripsi:THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 5.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanisatribut:
- Material: Carbon Steel
- Overall Length (mm): 1000
- Non Brand As Drat Mentah 5/8inchatribut:
- Material: Iron
- Length (inch): 5/8
- SUPER TOOL Stud Bolt M16atribut:
- Screw Diameter (mm): 16
- Non Brand As Drat Mentah 1inchatribut:
- Material: Iron
- Length (inch): 1
Daftar Harga baut long drat Terbaru March 2026
| monotaro.id Stud Bolt | Rp11.900 |
| monotaro.id Stud Bolts | Rp11.900 |
| SMT Asdrat SUS304 | Rp119.900 |
| HSA Asdrat/Studbolt Metric | Rp6.900 |
| TAF Asdrat Baja 8.8 | Rp58.900 |
| SUPER TOOL Stud Bolt | Rp76.900 |
| monotaro.id Anchor Bolt L with Nut | Rp1.099.900 |
| Vertex Stud Bolt | Rp12.900 |
| HSA Asdrat/Studbolt | Rp8.900 |
| SUPER TOOL Stud Bolt M10 | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)