Beli baut chassis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp19.900

  2. Yutaka Make Both Sides Caulking
    Mulai

    Rp18.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  3. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  4. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp74.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  5. Sherlock Paku Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  6. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    64%
    Mulai

    Rp30.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  7. Kenko Paku Mading (Paku Payung)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  8. JTC General Purpose Clip
    Mulai

    Rp239.900

    JTC General Purpose Clip
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. WELLBEST Nog (Paku Kayu)
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Nog (Paku Kayu)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  10. Kenmaster Paku Beton
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Paku Beton
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  11. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    78%
    Mulai

    Rp349.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  12. JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine
    Mulai

    Rp26.999.900

    JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine
    Deskripsi:
    For brake lining riveting and replacing
    atribut:
    • Capacity of Ram: 4 ton
    • Suitable For: 4,6,8mm and 6mm longer rivet
    • Suggestion Riveting Pressure: 4mm(700psi), 6mm(150psi), 8mm(2200psi)
    • Air Pump Optional Type: 8P101A
  13. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  14. Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Mulai

    Rp75.900

    Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Material: Aluminium
  15. STAHLWILLE Snipe Nose Pliers
    Mulai

    Rp429.900

    STAHLWILLE Snipe Nose Pliers
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
Daftar Harga baut chassis Terbaru March 2026
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double RivetsRp19.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp18.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp74.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
Niigata Seiki (SK) Blind NutRp30.900
Kenko Paku Mading (Paku Payung)Rp2.900
JTC General Purpose ClipRp239.900
WELLBEST Nog (Paku Kayu)Rp4.900
Kenmaster Paku BetonRp149.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)