Beli baut 6 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
- Artline Tinta Bantalan StempelDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Untuk berbagai kebutuhan rumah, sekolah, kantor, art & craft- Pemakaian mudah- Acid Freeatribut:
- Size (ml): 50
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JFatribut:
- Material: Steel
- Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel)Deskripsi:- Artline stamp pad that won't dry out when left open for a prolonged period of time.- No blur- No fade water based dye stuff ink is in finely textured cotton pad for long-lasting clear impressions. Full range of the highest quality stamp pads.atribut:
- Color: Uninked
- SMT Hexagon Socket Flat Head Cap Screw JF SUS304 (Baut L)atribut:
- Drat Type: Full drat
- Head: Flat
- Material: SUS 304
- Type: Philips
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon)atribut:
- Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
- Applicable screws: Wood screws, tapping screws
- Specification: Box
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
Daftar Harga baut 6 Terbaru February 2026
| monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304 | Rp2.900 |
| Kenko Bantalan Stempel | Rp7.900 |
| Artline Tinta Bantalan Stempel | Rp27.900 |
| monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304 | Rp17.900 |
| Pyramid Tinta Stempel | Rp6.900 |
| Flexigo Fisher | Rp10.900 |
| monotaro.id Flat Head Machine Screw JF | Rp6.900 |
| Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel) | Rp35.900 |
| Joyko Bantalan Stempel | Rp6.900 |
| Trodat Tinta Stempel | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 01/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/15P103461041-4.jpg)


%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/raP107559982-1.jpg)

/Flexigo%20Fisher/rmP105064994-1.jpg)
%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF/bdP105656409-2.jpg)
/P101500348-1.jpg)


/P102893553-1.jpg)


/ddP105670481-3.jpg)


/P102021996-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)