Beli batu potong nippon resibon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Application for : All Steel & Stainless Steel
- Maximum Operating Speed (m/s): 72
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Freeatribut:
- Wheel Type: 41
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron FreeDeskripsi:Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.atribut:
- Abrasive Grits: 36
- Abrasive Grits Type: Medium
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
Daftar Harga batu potong nippon resibon Terbaru March 2026
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch) | Rp7.900 |
| Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| Nippon Resibon Flexible Best Touch | Rp17.900 |
| WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41 | Rp7.900 |
| Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Free | Rp34.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/o2P107796866-1.jpg)
/jrP106341711-4.jpg)



/P101004030-1.jpg)


/3jP105857127-1.jpg)




/0cP101000012-28.jpg)