Beli batu gerinda tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  2. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  3. Nippon Resibon Mounted Wheels
    Mulai

    Rp16.900

    Nippon Resibon Mounted Wheels
    Deskripsi:
    Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
  4. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  5. KINIK Flap Disc
    Mulai

    Rp31.900

    KINIK Flap Disc
    atribut:
    • Size: 100 x 16mm
  6. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  7. Makita Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  8. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  9. Sellery Semprotan Air
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Sellery Semprotan Air
    Deskripsi:
    > Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)> 3 spray pattern (60-274)> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)> High pressure max 100 psi (60-277)
    atribut:
    • Outside Diameter (inch): 3/4
  10. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  11. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
Daftar Harga batu gerinda tangan Terbaru March 2026
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
Nippon Resibon Mounted WheelsRp16.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp8.900
KINIK Batu Gerinda Lurus Grit ARp95.900
KINIK Flap DiscRp31.900
KINIK Mata Gerinda Potong MetalRp8.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Gerinda DudukRp2.999.900
KINIK Mata Gerinda GCRp139.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)