Beli batu gerinda potong 6 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CUMET Mata Gerinda Potong Metal T1-1 NetDeskripsi:Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda 16 inch sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada pemotongan material stainless steel Andaatribut:
- Size (mm): 405x3x25.4
- Diameter (mm): 125
- Bore Diameter (mm): 22.23
- Grinding Eye Thickness (mm): 6.0
- Color: Red
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- CUMET Mata Gerinda Potong Inox T1-HPPDeskripsi:Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda 14 inch sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada pemotongan material stainless steel Anda
- CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw BladeDeskripsi:Cumet Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda yang sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada proses finishing dan pemotongan material Anda
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- CUMET Mata Bor Bobok Hex Point ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX POINT CHISEL 17x280mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- SOS Antibacterial WipesDeskripsi:SOS Anti Bacterial Wipes dengan Multi Protection yang efektif membunuh bakteri & kuman, serta membersihkan kotoran pada kulit, tangan dan permukaan benda. Nyaman digunakan dan senantiasa melindungi dengan wangi yang menyegarkan.
- CUMET Mata Bor Bobok Hex Flat ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX FLAT CHISEL 17x280x22 ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- Width (mm): 22
- CUMET Mata Bor Lurus HSSDeskripsi:High performance HSS bits with 135 deg split point
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Crimped Wire Cup BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
- CUMET Mata Gerinda Potong Multi MaterialDeskripsi:Batu Gerinda Potong / Mata Gerinda 4 inch / Mata Gerinda Multi Material Menciptakan Kualitas Terbaik Dan Teratas Sehingga Sangat Cepat Untuk Memotong Segala Jenis Material Dan Membuat Pekerjaan Lebih Cepat Selesai Dengan Hasil Yang Sangat
Daftar Harga batu gerinda potong 6 inch Terbaru January 2026
| CUMET Mata Gerinda Potong Metal T1-1 Net | Rp66.900 |
| WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41 | Rp7.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| TJAP MATA Mata Gerinda Potong Besi | Rp6.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| CUMET Mata Gerinda Potong Inox T1-HPP | Rp4.900 |
| CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw Blade | Rp32.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp11.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)








/o2P107796866-1.jpg)





/deP103747482-1.jpg)