Beli batu gerinda merk kinik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KINIK Flexible Wheel - Thaiatribut:
- Size: 100 x 3 x 16
- KINIK Flap Discatribut:
- Size: 100 x 16mm
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- KINIK Fiber Abra. Discs CCatribut:
- Diameter (mm): 100
- Hole Diameter (mm): 15.94
- Thickness (mm): 0.8
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
Daftar Harga batu gerinda merk kinik Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| KINIK Flexible Wheel - Thai | Rp14.900 |
| KINIK Flap Disc | Rp31.900 |
| KINIK Mata Gerinda Amplas Susun | Rp31.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| KINIK Batu Gerinda Lurus Grit A | Rp95.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| KINIK Mata Gerinda 38A | Rp169.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/5eP101000194-3.jpg)