Beli batu gerinda i-prix di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- I-Prix Cutting WheelDeskripsi:Main Applications: Bar stock, structural steel, sheet metal, PipingGeneral Selection: A 24 R - general purpose cutting wheels for broad range of steel and ferrous metals
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- I-Prix Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:General purpose wheels for the broad range of steel and ferrous metals.
- KINIK Flexible Wheel - Thaiatribut:
- Size: 100 x 3 x 16
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
Daftar Harga batu gerinda i-prix Terbaru December 2025
| KORPRIME Mata Gerinda Potong Masonry | Rp9.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| I-Prix Cutting Wheel | Rp49.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp11.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp119.900 |
| KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal | Rp10.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| TRICRAFT Cutting Wheel | Rp3.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 09/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)