Beli batu gerinda 7 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 4in.x1/4in.x5/8in.
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steelatribut:
- Grade: Sedang (60)
- Hardness: Keras (S)
- Material: White Fused Alumina Oxide
- Dimensions (inch): 4x3/64x5/8
- Dimensions (mm): 105x1.2x16
- Maximum Speed (rpm): 14560
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
- WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inchatribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
- Grade: 24 (Sedang)
- Hardness: R (Keras)
- Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
- WISON Batu Gerindaatribut:
- Size: 3inch
- Color: Orange
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Application for : All Steel & Stainless Steel
- Maximum Operating Speed (m/s): 72
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- CUMET Mata Gerinda Potong Multi MaterialDeskripsi:Batu Gerinda Potong / Mata Gerinda 4 inch / Mata Gerinda Multi Material Menciptakan Kualitas Terbaik Dan Teratas Sehingga Sangat Cepat Untuk Memotong Segala Jenis Material Dan Membuat Pekerjaan Lebih Cepat Selesai Dengan Hasil Yang Sangat
Daftar Harga batu gerinda 7 Terbaru September 2025
Kenmaster Batu Gerinda | Rp8.000 |
Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp14.000 |
Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.000 |
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch) | Rp8.000 |
KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp6.000 |
BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.000 |
TRICRAFT Cutting Wheel | Rp4.000 |
Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp70.000 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)