Beli batu gerinda 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Cubitron II Fibre Disc 982C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  2. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  3. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  4. TRICRAFT Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TRICRAFT Cutting Wheel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 355x3x25.4
    • Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
    • Product ID: TRI0102
    • Size (inch): 14
  5. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  6. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  7. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  8. Kennedy Duty Trimming Knife Blades
    Mulai

    Rp41.900

    Kennedy Duty Trimming Knife Blades
    Deskripsi:
    Heavy-Duty For use on carpets and vinyl. Kennedy Industrial quality knife blades have a superior edge hardening for longer tool life and sharper edge.
    atribut:
    • Blade Shape: Straight
    • Blade Material: Steel
  9. Nippon Resibon Flexible Best Touch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Nippon Resibon Flexible Best Touch
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
  10. BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444
    Mulai

    Rp389.900

    BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444
    Deskripsi:
    Cakram amplas fiber - 100mm - Expert for Metal P24 - EN 13743. Sesuai untuk pengampelasan permukaan, pembuangan material, penghalusan dan karat pada logam dan material lainMengandung aluminium oksida bermutu tinggi yang membantu peningkatan tingkat penghapusan dan mengurangi penghalusanMasa pakai lebih lama dan kekuatan produk dicapai melalui resin sintetis penuh terikat serat vulkanisasi, pada lebar baik 0,65 atau 0,80 mmCakram ampelas untuk menjepit pada alas topang karet
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Grit (P): 24
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  11. TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel
    • Outside Diameter (mm): 125
    • Blade Thickness (mm): 1.6
    • Hole Diameter (mm): 22.0
    • Maximum Working Speed (rpm): 12200
    • Hole Diameter of Supplied Ring (mm): 20
    • Specification: Dry process
    • Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
  12. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
Daftar Harga batu gerinda 3m Terbaru March 2026
3M Cubitron II Fibre Disc 982CRp2.399.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
TRICRAFT Cutting WheelRp35.900
Makita Mata Gerinda PotongRp12.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp8.900
KINIK Mata Gerinda Potong MetalRp8.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalRp10.900
Kennedy Duty Trimming Knife BladesRp41.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)