Beli battery 6v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

  2. SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable Battery
    40%
    Mulai

    Rp58.900

    SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable Battery
    Deskripsi:
    sealed lead-acid rechargeable battery
    atribut:
    • Initial Current (A): Less than 1.26
  3. SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  4. SMT Power Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  5. SAMOTO Inverter
    Mulai

    Rp3.999.900

    SAMOTO Inverter
    Deskripsi:
    Status Display: Color segment display with LED indicator. View parameters such as AC voltage, AC frequency, PV voltage, PV current, output voltage, output frequency, battery voltage, and load current using the page turning key. LED displays mains power, charging status, inverter status, and fault status.
  6. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  7. Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  8. SAMOTO Stabilizer Triac Control
    Mulai

    Rp2.199.900

    SAMOTO Stabilizer Triac Control
    Deskripsi:
    Stabilizer Samoto 2000VA STC2000 Triac Control Digital Stavolt Stabiliser Listrik STC2000VA Single Phase Series. Bisa di Aplikasi kan pada: Lampu ,LCD TV, Rice Cooker, Microwave, Oven, Printer, Computer dan Lainnya.
    atribut:
    • Actual Working Input Voltage (V): AC 85-268
    • Delay Time: Short Delay: 5sec Long Delay: 200sec
    • Input Voltage (V): AC 95-250
    • Input Voltage to Maintain High Precision Output (V): AC 100-250
    • Output Voltage: AC 220V±5% 50/60Hz
    • Protection: Over Voltage, Under Voltage, Overload, High Temperature, Short Circuit
  9. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (100 to 199inch)
    70%
    Mulai

    Rp44.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (100 to 199inch)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: B
    • Material: Rubber
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
    • Pitch Width (mm): 12.5
  10. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  11. GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  12. Trustfire Baterai Rechargeable Li-Ion
    Mulai

    Rp49.900

    Trustfire Baterai Rechargeable Li-Ion
    atribut:
    • Rated Capacity (mAh): 5000
    • Real Capacity (mAh): 3600
    • Voltage (V): 3.7
    • Dimensions (mm): 25x66
  13. FDK Lithium Battery
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FDK Lithium Battery
    atribut:
    • Type: CR8
    • Voltage (V): 3
    • Size (mm): 70x60
  14. Hanyoung Hoist Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Hanyoung Hoist Switch
    atribut:
    • Degree of Protection: IP-65 (IEC 60529) (emergency switch type included)
    • Material: Case : high impact ABS; Contacts : AgSnO2
    • Insulation Resistance (MΩ): Min. 100 (500V d.c.)
Daftar Harga battery 6v Terbaru March 2026
SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)Rp66.900
SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable BatteryRp58.900
SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)Rp119.900
SMT Power Stabilizer Single PhaseRp499.900
VOZ Valve Regulated Lead-Acid Battery Type AGM (Aki Kering)Rp91.900
Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial)Rp159.900
SAMOTO InverterRp3.999.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Rp709.900
SAMOTO Stabilizer Triac ControlRp2.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)