Beli bantex clipboard with cover a4 4240 10 black 1pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Papan Jalan dengan Cover A4Deskripsi:Clipboard yang dilengkapi dengan cover / penutup, kantong pada bagian dalam, dan tempat pen.
- Butterfly Papan Jalanatribut:
- Color: Random Transparet Color
- Size: Folio
- Bantex Papan Jalan A5Deskripsi:Board (untuk alas menulis) dengan wire clip yang dilengkapi dengan gantungan dan penjepit berlapis karet agar dapat memegang kertas dengan baik.
- Bantex Clipboard Plastics Folio (F4)Deskripsi:Terbuat dari bahan plastik, kuat dan tidak mudah pecah. Dilengkapi penggaris dalam ukuran inch dan cm, dengan permukaan yang rapi dan solid.
- Bambi Clipfiles A4atribut:
- Size: A4
- Open Size (cm): 35x48.5
- KOKUYO Clipboard HDeskripsi:It can also open and close the clip lightly by operation with a lever, and also supports the conventional opening / closing operation which pushes the top end of the clip by opening it. . With a lever lock mechanism, the clip is fixed as it is when opening the lever to the maximum. You can insert and remove documents with one hand. . You can open a string through hole (A4, B5 / 2, A3, B4 / 4). . Corresponding pen holder with thick shaft up to 7.5 to 11 mm in shaft diameter. .Hook hangs are attached.atribut:
- Material: R-ABS, POM, EVA
- monotaro Mdf Clipboard (Vertical Orientation) (Papan Berjalan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Papan berjalanatribut:
- Type: Vertical
- Material: (Board) MDF, (bracket) steel
- Storage number: About 50 (copy paper)
- KOKUYO Sticky NotesDeskripsi:I added a slip stop cover to the clip. Fix the paper firmly. Added convenient penholder to clip part. I got a pen to be caught as well. It corresponds also to the thick axis. (This corresponds to a pen with a shaft diameter of 7.5 to 11 mm). The rugged total cross-pasted board has clip of rusty PP copper plate and angular gold.atribut:
- Material: Cross-sticking (core material: waste paper pulp blending)
- Open Industries Clipboardatribut:
- Material: Play ABS
- Color: Blue
- Size: A4
- Weight (g): 195
- Functions: Side with stopper, 1 centimeter graduated, pen holder with
- TRUSCO Clipboard with Pen HolderDeskripsi:Usage:Posting notices like drawing and document. For office machine and note stand of telephone.atribut:
- Color: Black
- Type: A4 vertical
- Specification: Used for slip management, surveys and circulation at production sites.
- Material: Polystyrene
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga bantex clipboard with cover a4 4240 10 black 1pc Terbaru March 2026
| Bantex Papan Jalan dengan Cover A4 | Rp32.900 |
| Bantex Papan Jalan Folio | Rp18.900 |
| Bantex Papan Jalan dengan Cover Folio | Rp33.900 |
| Butterfly Papan Jalan | Rp21.900 |
| Non Brand Papan Jalan Kayu | Rp5.900 |
| Bantex Papan Jalan A5 | Rp13.900 |
| Bantex Clipboard Plastics Folio (F4) | Rp29.900 |
| Bambi Clipfiles A4 | Rp33.900 |
| KOKUYO Clipboard H | Rp129.900 |
| monotaro Mdf Clipboard (Vertical Orientation) (Papan Berjalan) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/ozP102098899-3.jpg)


%20(Papan%20Berjalan)/4sP103181172-1.jpg)




/gzP101514611-9.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)