Beli bantex 7cm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Forte Map Ordner Ring Mekanik Enduro + (Binder)atribut:
- Color: Black
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Glossy F4 (Binder)Deskripsi:Bantex Lever Arch File Ordner Folio 7cm Glossy #1441Deskripsi Bantex Lever Arch File Ordner Folio 7cm Glossy Cobalt Blue #1441 11Ordner Bantex Glossy memiliki cover luar dengan permukaan glossy, memberikan tampilan cerah mengkilap. Dibuat menggunakan material karton dengan kualitas terbaik yang diproses secara cermat dengan cara mutakhir hingga menghasilkan ordner yang tipis dan ringan, namun rigid serta kuat.Proses produksi yang canggih dalam pembuatan Ordner Bantex Glossy memungkinkan kandungan air/ kelembapan pada karton berada pada levelterendah sehingga ordner tidak mudah melengkung seperti pada produk sejenismerek lain yang pada bahan kartonnya masih didapati kandungan air/kelembapanyang tinggi sehingga membuat ordner cepat berubah bentuk.atribut:
- Use for: Folio Paper
- Capacity (cm): 7
- Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder)Deskripsi:Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.atribut:
- Size: A4
Daftar Harga bantex 7cm Terbaru April 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder) | Rp28.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp28.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 | Rp29.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/e6P109074510-2.jpg)
/gzP101514611-9.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)

/aiP103059378-5.jpg)

/i5P102267653-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/l2P107613758-11.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)

/P102173176-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)


/i3P107613651-7.jpg)
/maP105679802-5.jpg)