Beli banding machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Compact Strapping Machine Shimeshime 45 II (Black And White Series)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Compact Strapping Machine Shimeshime 45 II (Black And White Series)
    atribut:
    • Material: Body:ABS Resin Belt: White (Nylon 66), Black (Weather Resistant Nylon 66) Clip: Polyacetal Resin
    • Set Contents: Body/White Belt 4.5mm Width x 15m/White Clip 100 units
    • Belt width: 4.5mm
    • Rupture Strength: 8kgf (not a Retention Value)
    • Suitable Temperature Range: -20 to 80degrees (GJ45S), -20 to 100degrees (GJ45S-BK)
  2. Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro Series
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro Series
    Deskripsi:
    Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.
    atribut:
    • Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
  3. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  4. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  5. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp55.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  6. INCO Meja Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

  7. KRISBOW Rak Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series)
    Deskripsi:
    Use:Bundling operation electrical work, wiring. Packing bundling operation.
    atribut:
    • Belt Material: Weather-Resistant Nylon 66
    • Belt Width (mm): 4.5
    • Body Material: ABS Resin
    • Color: Black
    • Compatible Temperature (degree): -20 - 100
    • Material (Clips): Polyacetal Resin
    • Set Items: 100 Body, Black Belt (4.5mm Width x15m), Black Clip
  9. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  10. monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipat
    atribut:
    • Top plate thickness (mm): 30
    • Type: Folding type
    • Material: MDF plywood (top plate): Melamine resin, PVC, steel (leg)
    • Even load capacity (kg): 100
  11. Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp52.999.900

    Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.
    atribut:
    • Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
  12. TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van
    Deskripsi:
    It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)
    atribut:
    • Castle Diameter (phi mm): 75
    • Equal Load (kg): 100
    • Height (mm): 115
    • Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
  13. AYORACK Rak Gudang Medium Duty AM5-Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    AYORACK Rak Gudang Medium Duty AM5-Series
    Deskripsi:
    AYORACK Multipurpose Warehouse Shelves are designed with quality materials for sturdy and long-term use. Suitable for household, office, display, warehouse and business needs.Installing the shelves can be done easily and quickly by yourself. The shelves can be dismantled and the distance between the shelves can be adjusted to suit your needs. The shelf legs are equipped with extra layers so that the shelf stands more stable and does not scratch the floor surface.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 500
  14. AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
  15. KRISBOW Rak Baja
    Mulai

    Rp4.499.900

  16. HighPoint Monza Banquet Table
    Mulai

    Rp1.499.900

    HighPoint Monza Banquet Table
    atribut:
    • Top Table Thickness: 25mm
    • Head Rest: Foldable Metal Leg
    • Leg: With Black Powder Coated
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Features: Scratch Resistant Surface
    • Material: Plastic Moulding (Edging)
    • Profilling Process: Edge Banding
  17. KRISBOW Alat Bantu Pindah Barang
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Alat Bantu Pindah Barang
    atribut:
    • Capacity (kg): 100
Daftar Harga banding machine Terbaru March 2026
TRUSCO Compact Strapping Machine Shimeshime 45 II (Black And White Series)Rp619.900
Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro SeriesRp1.599.900
Non Brand Manual Strapping ToolRp469.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
SIAT Battery-Operated Strapping ToolRp55.999.900
INCO Meja LipatRp799.900
KRISBOW Rak BajaRp1.499.900
TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series)Rp619.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Rp2.899.900
monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)