Beli ban yokohama r18 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bridgestone Ban Mobil Dueleratribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Ban Mobil TechnoDeskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Ban Mobil Turanzaatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- YOKOHAMA Ban Mobil GEOLANDAR CVatribut:
- Pattern: G058
- Side: Black Letter
- YOKOHAMA Ban Mobil ADVAN Sportatribut:
- Pattern: V105
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Bridgestone Ban Mobil DuravisDeskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
- YOKOHAMA Brass Hose AdapterDeskripsi:Hose adapter for medium and low pressure hoseatribut:
- Thread Standard: R3/8, G3/8
- Material: Brass
Daftar Harga ban yokohama r18 Terbaru January 2026
| Bridgestone Ban Mobil Dueler | Rp2.299.900 |
| YOKOHAMA Ban Mobil GEOLANDAR A/T | Rp3.499.900 |
| YOKOHAMA Ban Mobil GEOLANDAR A/T-G016 | Rp1.899.900 |
| Bridgestone Ban Mobil | Rp729.900 |
| GT Radial Ban Mobil Savero A/T Plus | Rp919.900 |
| YOKOHAMA Ban Mobil BluEarth-ES ES32 | Rp849.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Techno | Rp839.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Turanza | Rp1.999.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P103087469-1.jpg)