Beli ban tubeless 100 80 17 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Zeneos Ban Tubeless Trax TLatribut:
- Speed Rating (km/hour): 150
- Maximum Pressure (kPa): 225
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TLDeskripsi:Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TLDeskripsi:- Desain & konstruksi pola fungsional untuk performa optimal saat berkendara di kondisi jalan raya- Untuk motor Vespa LX 125, Vespa S 125, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150, Honda ADV, Yamaha Nmax
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TLDeskripsi:ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.atribut:
- Speed Rating (km/hour): 150
- Maximum Pressure (kPa): 225
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TLDeskripsi:The stylish tire design that provides full control for those who want to combine appearance and performance Benefits : - excellent performance, optimum control and perfect grip on wet roads as well as the maximum response in the dry - Engineered for touring-oriented young riders who also enjoy a sporty ride and for improved grip in wet weather and dry conditions - Offering solid performance (steering, stability and comfortable), very good mileage and help evacuate water efficiently on wet surfaces - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- KENDA Ban Motor Tubelessatribut:
- Type: Tubeless
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- Zeneos Ban Tubeless ZN 61 TLDeskripsi:Combination a parallel sporty pattern design and supported the latest techonology, ZN 61 is become a new option for the bikers who wants get comfort in riding. Benefits : - Provide good water evacuation when riding on straight in wet condition. - Provide water evacuation when riding on both straight and cornering in wet condition. - Support gripping when riding on straight and cornering in both wet and dry condition.atribut:
- Speed Rating (km/hour): 150
- Maximum Pressure (kPa): 225
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
Daftar Harga ban tubeless 100 80 17 Terbaru February 2026
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| Zeneos Ban Tubeless Trax TL | Rp269.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL | Rp299.900 |
| Zeneos Ban Tubeless Milano ZN 87 TL | Rp399.900 |
| Zeneos Ban Tubeless Turino ZN 33 TL | Rp179.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano | Rp149.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)