Beli ban truk gajah tunggal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  3. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  4. GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp4.699.900

    GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    atribut:
    • Aspect Ratio (%): 16
    • Rim Diameter (inch): 20
    • Tire Width (mm): 1000
    • Tire Size: 10.00-20
    • Item Number: UJLX033
    • Approved Rim: 7.5
    • Load Index: 146 (S), 142 (D)
    • Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1059
    • Ply Rating: 16
    • Section Width (mm): 278
    • Size: 1000-20 16PR
    • Speed Rating: K
    • Tread Depth (mm): 16
  5. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan raya. Konstruksi baru yang heavy duty Kuat menahan beban dan mengurangi panas saat kendaraan dioperasikan untuk jarak jauh. Telapak dengan 4 alur utama yang kokoh dan lebar. Menepis air dengan maksimal. Pengendalian prima walaupun penuh beban. Alur zig-zag. Daya cengkeram kuat untuk jalan kering maupun basah serta akselerasi yang lebih baik.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Tire Size: 7.50 - 16 14PR
    • Ply Rating: 14
    • Approved Rim: 6.00G S SDC
    • Maximum Load Capacity (kg): 1550/1450
    • Maximum Pressure (kPa): 650/650
    • Outer Diameter (mm): 811
    • Section Width (mm): 215
    • Thread Depth (mm): 12.4
  6. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp529.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan raya. 4 alur utama dengan sayatan tipis. Performa prima untuk jalan basah dan kering serta daya pengereman yang sangat baik. Pola rib dengan alur zig-zag Pengendalian lebih akurat dan nyaman dikendarai. Daya cengkeram yang kuat mencegah selip ke samping.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Ply Rating: 8
  7. Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)
    atribut:
    • Ply Rating: 14PR
  8. Gajah Tunggal Car Tires Outer Max Traction (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Max Traction (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Tire Size: 7.50 - 16 14PR
    • Ply Rating: 14
    • Approved Rim: 6.00G S SDC
    • Maximum Load Capacity (kg): 1510/1440
    • Maximum Pressure (kPa): 690
    • Outer Diameter (mm): 844
    • Section Width (mm): 220
    • Thread Depth (mm): 16
  9. GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp9.999.900

    GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. GOODYEAR Truck Tire (Ban Truk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    GOODYEAR Truck Tire (Ban Truk)
    Deskripsi:
    1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputar
    atribut:
    • Type: G2020
  11. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  12. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain khusus untuk aplikasi di daerah perhutanan, pertambangan dan konstruksi. Desain telapak yang menyilang. Daya cengkeram dan traksi kuat di dalam area hutan serta pertambangan, terutama medan yang sangat berat. Kompon untuk aplikasi khusus. Daya tahan tinggi terhadap tusukan benda asing seperti potongan kayu dan batu tajam. Bahu ban lebih terbuka Traksi kuat dan kemampuan menepis lumpur yang melekat ditelapak ban dengan cepat.
  13. ASB Needle Roller Bearing (Laher)
    33%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

  14. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  15. Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Tire Size: 11.00 - 20 16PR
    • Ply Rating: 16
    • Approved Rim: 8.00V
    • Maximum Load Capacity (kg): 3350/2900
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1090
    • Section Width (mm): 299
    • Thread Depth (mm): 18.5
  16. Ascendo Forklift Tires (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga ban truk gajah tunggal Terbaru March 2026
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)Rp1.399.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Rp3.099.900
Gajah Tunggal Forklift Tires Outer (Ban Forklift)Rp1.199.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)Rp1.999.900
GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)Rp4.699.900
Gajah Tunggal Ban DalamRp159.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)Rp2.199.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super (Ban Mobil)Rp529.900
Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)Rp1.899.900
Dunlop Truck & Bus Tires (Ban Truk & Bus)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)